絞り込み
溶解はんだ量(kg)
- 1.2(1)
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(1)
- goot(太洋電機産業)(14)
- HAKKO(白光)(13)
槽寸法(mm)
- 80(1)
最高温度(℃)
- 220~500(1)
特価
「溶解はんだ量(kg)」から絞り込む
1.2(1)

はんだ槽
SURE(石崎電機製作所)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2