絞り込み
電圧(V)
ブランド

冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ
マリンテック¥36,980税込¥40,6781式6日以内出荷ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。バルブに赤外線カットガラスを採用しています。出力(W)3000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4800安定器必要
『安定器』には他にこんなカテゴリがあります
- メタルハライド用安定器
- 蛍光灯用安定器