絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000
  • 2300(1)
  • 5900(1)
  • 7000(2)
  • 7100(1)
  • 7500(3)
  • 10000(2)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 12500(1)
  • 13000(3)
  • 13500(1)
  • 15000(5)
  • 22000(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.65(1)
ブランド
  • ベッセル(1)
  • ヨコタ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクグラインダーとは、ヘッド部分が高速に改定することにより、木材や金属を研磨・切削することができる電動工具です。主に建築現場で使用されています。作業用途や先端工具によって回転スピードを変化させることができる無段変速型や、コンクリートの切断に向いている高トルク型、回転スピードが速い高速型などさまざまなタイプの製品が存在。製品サイズも豊富で100mm~200mmまであるので、用途や環境に合わせて適切なものを選択可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
5000
7000(2)
7500(3)
10000(2)
12000(1)
12500(1)
13000(3)
13500(1)
15000(5)
22000(1)
  • グラインダ ヨコタ工業

    グラインダ

    ヨコタ工業
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
    付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)212質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:700ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
  • エア-ディスクサンダ- ベッセル

    エア-ディスクサンダ-

    ベッセル
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    サンディング・ポリッシングに最適な5000回転です。
    セット内容コンセント:BPB-2 、スパナ:H11、H15材質鋼材 ダイカスト全長(mm)211使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)エア:6.35空気消費量(m3/min)0.65ホース継手Rc1/4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアディスクグラインダー