絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 20000
  • 3800(3)
  • 4500(3)
  • 6300(4)
  • 7600(5)
  • 12000(10)
  • 12700(4)
  • 13500(3)
  • 14000(6)
  • 14600(9)
  • 15000(3)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 21000(3)
  • 22000(17)
  • 23000(4)
  • 24000(13)
  • 25000(19)
  • 28000(4)
  • 30000(9)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.074(1)
  • 0.084(1)
  • 0.75(1)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • パオック(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • ハゼット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(17)
24000(13)
25000(19)
28000(4)
30000(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
  • エアーグラインダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーグラインダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
    用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)トラスコ品番836-9081質量(kg)0.55使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • ミゼットグラインダ ヨコタ工業

    ミゼットグラインダ

    ヨコタ工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    仕様排気方向:前方付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
  • エア軸付砥石グラインダセット パオック

    エア軸付砥石グラインダセット

    パオック
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    幅広い種類の研磨作業に便利です。
    回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)84種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削)使用圧力(MPa)0.58プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
  • ストレートダイグラインダーアングル型 ハゼット

    ストレートダイグラインダーアングル型

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5404材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)155質量(g)500チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー