絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 14000(1)
  • 27000(2)
ホース取付口
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.38
  • 0.074(2)
  • 0.084(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(5)
  • 0.3(12)
  • 0.4(14)
  • 0.41(3)
  • 0.45(6)
  • 0.47(2)
  • 0.48(2)
  • 0.5(3)
  • 0.55(8)
  • 0.58(3)
  • 0.59(4)
  • 0.65(3)
  • 0.75(3)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.1(3)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • TRUSCO(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
14000(1)
27000(2)
  • ベビーダイグラインダー TRUSCO

    ベビーダイグラインダー

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
    用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32品名ダイグラインダー無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
  • ベビーダイグラインダーΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)

    ベビーダイグラインダーΦ6

    U-TOOLS (埼玉精機)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    レギュレーター搭載
    用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(L/min)380全長(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)32口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))86
  • エアストレートグラインダー SHINANO(信濃機販)

    エアストレートグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー