絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 14600(3)
- 22000(1)
- 24000(1)
ホース取付口
- 1/4(3)
- 3/8(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.45
- 0.074(2)
- 0.084(3)
- 0.2(2)
- 0.25(5)
- 0.3(12)
- 0.38(3)
- 0.4(14)
- 0.41(2)
- 0.47(2)
- 0.48(2)
- 0.5(3)
- 0.55(8)
- 0.58(3)
- 0.59(4)
- 0.6(2)
- 0.65(3)
- 0.8(3)
- 1(6)
- 1.1(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- ユタニ(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- ヨコタ工業(1)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4500(1)
14600(3)
22000(1)
24000(1)

ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)
ヨコタ工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4全長(mm)169質量(kg)0.56チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6
ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ
U-TOOLS (埼玉精機)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)450全長(mm)200質量(kg)0.73高さ(mm)41口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
ダイグラインダーΦ6(後方排気)
U-TOOLS (埼玉精機)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)450全長(mm)168質量(kg)0.57高さ(mm)41口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
エアストレートグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から翌々日出荷ホース取付口Rc3/8仕様排気ホース付使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方バルブ種類ロータリー
ストレートグラインダー コレット式
ユタニ¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。ホース取付口Rc1/4チャック内径(Φmm)6排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
ストレートグラインダロータリ型
ユタニ¥43,980税込¥48,3781台当日出荷小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー











![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)