絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7600(1)
  • 9500(1)
  • 10300(1)
ホース取付口
  • 1/2
  • 1/4(54)
  • 5/16(1)
  • 3/8(15)
  • 5/8(2)
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.8(1)
ブランド
  • YoshidaTools(2)
  • 瓜生製作(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(1)
9500(1)
10300(1)
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラインダ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    グラインダ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.6
  • 棒グラインダー YoshidaTools

    棒グラインダー

    YoshidaTools
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
    用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95排気方向RoHS指令(10物質対応)対応

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー