絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23500
  • 1000~20000(16)
  • 15000(6)
  • 20000(11)
  • 22000(3)
  • 23000(4)
  • 24000(2)
  • 25000(5)
  • 27000(2)
  • 30000(12)
  • 35000(11)
  • 37500(2)
  • 40000(25)
  • 50000(8)
  • 55000(4)
  • 56000(4)
  • 60000(15)
  • 65000(8)
  • 75000(3)
  • 80000(3)
ホース取付口
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.12(1)
  • 0.16(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ウシオ(UHT)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
1000~20000(16)
15000(6)
20000(11)
25000(5)
30000(12)
35000(11)
40000(25)
50000(8)
60000(15)
65000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
  • エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ

    エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
    用途平面研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30販売区分業務用
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
    用途平滑研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口クイックジョイント排気方向後方

『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー