絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23500
  • 1000~20000(16)
  • 7600(15)
  • 12000(17)
  • 13000(9)
  • 13500(16)
  • 14000(8)
  • 14600(9)
  • 15000(26)
  • 18000(10)
  • 19000(8)
  • 20000(28)
  • 22000(32)
  • 23000(8)
  • 24000(15)
  • 25000(29)
  • 30000(22)
  • 35000(12)
  • 40000(25)
  • 50000(8)
  • 60000(17)
ホース取付口
  • 1/4(1)
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.12(1)
  • 0.16(1)
  • 0.3(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ウシオ(UHT)(2)
  • 瓜生製作(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削(グラインダー)とは、円形の砥石を回転させることによって、金属やガラスなど物の表面をなめらかに研削するための工具です。空圧工具としてのグラインダーは、砥石の回転運動に圧縮した空気を利用しています。塗装やサビを落とすことができるものから、精密研磨や彫刻、仕上げ作業に適したペンシルタイプのような小型なものまであるほか、砥石以外の研磨材を使用できるものなど、用途によってさまざまなタイプのグラインダーがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ

    エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
    用途平面研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30販売区分業務用
  • マイクロアングルグラインダー ウシオ(UHT)

    マイクロアングルグラインダー

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいた角度120度と90度を用意 アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減 豊富な先端工具で様々な用途に対応
    用途平滑研削・研磨作業用切替方式コントロールグリップバルブ供給空気圧力(MPa)0.6空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸-ホース接続径PT 1/4
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
    用途平滑研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5981全長(mm)約153(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
研削(グラインダー)