絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000(1)
  • 19000(1)
  • 20000(2)
  • 23000(3)
  • 30000(2)
  • 40000(8)
  • 50000(3)
  • 60000(6)
  • 80000(3)
  • 320000(1)
ホース取付口
  • その他(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.03(1)
  • 0.12(1)
  • 0.165(1)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • モノタロウ(5)
  • ミニター(56)
  • 永興電機工業(34)
  • 浦和工業(24)
  • エスコ(16)
  • ウシオ(UHT)(15)
  • アルゴファイルジャパン(12)
  • 日東工器(7)
  • 不二空機(7)
  • ベッセル(7)
  • ムラキ(6)
  • Axel(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ノガ(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • YoshidaTools(3)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
15000(1)
19000(1)
20000(2)
23000(3)
30000(2)
40000(8)
50000(3)
60000(6)
80000(3)
320000(1)
  • 超精密エアグラインダー「インパルス} NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー「インパルス}

    NSK(ナカニシ)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17回転速度(min-1[r.p.m])60000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
  • コントローラ用フットペダル(1440) NSK(ナカニシ)

    コントローラ用フットペダル(1440)

    NSK(ナカニシ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    踏み込み量により回転速度可変ができます。
    用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    ストレートスピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
  • コントローラ(7720) NSK(ナカニシ)

    コントローラ(7720)

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番780-4679質量(kg)2.2電源AC100~240V最大出力(W)150回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
  • 超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」 NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」

    NSK(ナカニシ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
    用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa質量(g)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5空気消費量(m3/min)0.165回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165排気方式後方コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175ホース取付口6mmワンタッチ継手
  • マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” NSK(ナカニシ)

    マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”

    NSK(ナカニシ)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷
    クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
    用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)182(モータハンドピース)電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1適合モーターENK-410S、ENK-250T
  • E-maxエボリューション用フットコントローラー NSK(ナカニシ)

    E-maxエボリューション用フットコントローラー

    NSK(ナカニシ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    踏み込み量により回転速度可変ができます。
    用途回転速度の可変トラスコ品番162-7804本体寸法(mm)W110×D180×H65電源コード(m)2
  • プレストⅡ 標準セット NSK(ナカニシ)

    プレストⅡ 標準セット

    NSK(ナカニシ)
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
  • 超精密エアグラインダー用カップ砥石 NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー用カップ砥石

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
    適合機種NA90-230、NA45-230質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
  • スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)

    スーパーカットインパルス用カップゴム砥石

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(10個)
    当日出荷
    研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
    適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
  • E3000シリーズ用モータ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ用モータ

    NSK(ナカニシ)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
  • エレクターイーマックストルクモータ(8012) NSK(ナカニシ)

    エレクターイーマックストルクモータ(8012)

    NSK(ナカニシ)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8451
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
  • ロータス標準セット NSK(ナカニシ)

    ロータス標準セット

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
  • ハンドピース NSK(ナカニシ)

    ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。 無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。 特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。 チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。 同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。 柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。 フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
    付属品ホース2m質量(g)71(ホース除く)回転速度(min-1[r.p.m])320000
  • E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
  • E3000シリーズ 減速機 NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ 減速機

    NSK(ナカニシ)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
    トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)
  • レバー式クイックチェンジスピンドル(9208) NSK(ナカニシ)

    レバー式クイックチェンジスピンドル(9208)

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番780-4733セット内容スパナ(22×27)1枚全長(mm)129.1質量(g)570適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用)外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分)開閉角度(°)90最高回転速度(min-1)60000
  • モータスピンドル ストレートコードタイプ NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル ストレートコードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
    セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
  • モータスピンドル アングルコードタイプ NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル アングルコードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    469,800税込516,780
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
    セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)233.8質量(kg)2最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
  • コントローラ(8472) NSK(ナカニシ)

    コントローラ(8472)

    NSK(ナカニシ)
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番780-5047セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個質量(kg)6.7電流(A)AC200~240V(プラグ無し)最大出力(W)1200定格出力(W)400回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時)定格消費電流(A)3.2
  • モータ アングルコードタイプ(8347) NSK(ナカニシ)

    モータ アングルコードタイプ(8347)

    NSK(ナカニシ)
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
    トラスコ品番827-9375セット内容スパナ(36)質量(kg)1.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)0.5コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(冷却)0.35コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000空気消費量(NL/min)(冷却)100曲げ半径(mm)70(コード)
  • ストレートタイプスピンドル(9212) NSK(ナカニシ)

    ストレートタイプスピンドル(9212)

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
    適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9382セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)質量(kg)0.7外径(Φmm)40回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
  • エアー式クイックチェンジスピンドル(9219) NSK(ナカニシ)

    エアー式クイックチェンジスピンドル(9219)

    NSK(ナカニシ)
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
    適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9383セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)質量(kg)2.16外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
  • E3000シリーズセレクタ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズセレクタ

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    質量(kg)1.9
  • E3000シリーズコントローラ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    質量(kg)2.8
  • 超精密エアグラインダー「インパルス} NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー「インパルス}

    NSK(ナカニシ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番296-1920質量(g)210全長L(mm)161寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)39.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)28.6回転速度(min-1[r.p.m])40000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー