絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ホース取付口
空気消費量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
    トラスコ品番124-6615質量(kg)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])25000
  • コレット 3mm CUSTOR(クストー)

    コレット 3mm

    CUSTOR(クストー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合本体005W-CA-4528
  • NPK ダイグラインダ(軸付砥石用) 日本ニューマチック工業

    NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)

    日本ニューマチック工業
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。
  • ロングスレンダ-ヘッド 浦和工業

    ロングスレンダ-ヘッド

    浦和工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    スレンダータイプのヘッドです。細長い先端は、届きにくい場所や奥まった場所の削りや磨きに最適です。
    トラスコ品番668-1958無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~30000
  • マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91 浦和工業

    マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91

    浦和工業
    39,980税込43,978
    1個
    65日以内出荷
    電源AC100Vマイクログラインダーです。芯ブレが少なく、低振動です。微細な加工作業に適しています。電源、モーターハンドピースともに修理を受け付けています。
    仕様チャック回転方向把握力:3.0N・cm以上トラスコ品番718-7078軸径(Φmm)2.34全長(mm)162.5電源(V)DC20最大出力(W)20000無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)23チャック内径(Φmm)Φ2.35電源コード(m)395消費電流(mA)無負荷:240以下振幅(mm)0.03ハンドピース寸法(mm)23出力端子100V定格入力DC3~DC20
  • マイクログラインダー用コントローラー UP200 浦和工業

    マイクログラインダー用コントローラー UP200

    浦和工業
    75,980税込83,578
    1個
    65日以内出荷
    AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。
    トラスコ品番718-7079幅(mm)130高さ(mm)87奥行(mm)132電源(V)AC100面取R面取り量:R5.0出力端子100V
  • アングルヘッド90° 浦和工業

    アングルヘッド90°

    浦和工業
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    研磨作業に適した製品です。
    トラスコ品番668-1959無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~1500
  • バリアブルコントロ-ラ- URAWA 浦和工業

    バリアブルコントロ-ラ- URAWA

    浦和工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    車のアクセル感覚で速度の調整が可能です。
    用途UC900に使用トラスコ品番684-3360RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターハンドピース 20000rpm 浦和工業

    モーターハンドピース 20000rpm

    浦和工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型軽量ハンドピースです。
  • ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー 浦和工業

    ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー

    浦和工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番680-1766幅(mm)165高さ(mm)100奥行(mm)170入力電源(V)230
  • スイングヘッド 浦和工業

    スイングヘッド

    浦和工業
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    首振り機構の採用により、バリ取り等の作業に最適です。
    用途金型研磨・彫金加工・加工部のバリ取りにトラスコ品番668-1955
  • スレンダーロータリー 超高速型 V113HS Minimo

    スレンダーロータリー 超高速型 V113HS

    Minimo
    62,980税込69,278
    1台
    9日以内出荷
    指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。
    用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
  • アングロン ミニター

    アングロン

    ミニター
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • 両頭グラインダー ミニター

    両頭グラインダー

    ミニター
    86,980税込95,678
    1個
    欠品中
    卓上研磨機。回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。
    付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101)モーター整流子モーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132最大消費電力(W)125回転数0~7000r.p.mシャフト長さ(mm)190適合工具~Φ100mmRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • エレクターイーマックストルクモータ(8012) NSK(ナカニシ)

    エレクターイーマックストルクモータ(8012)

    NSK(ナカニシ)
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8451
  • グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6 浦和工業

    グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6

    浦和工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番687-5518
  • ブラシモータスピンドル リューター(日本精密機械工作)

    ブラシモータスピンドル

    リューター(日本精密機械工作)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
    付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
  • エアロスピン ペンシルタイプ 大見工業

    エアロスピン ペンシルタイプ

    大見工業
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3045
  • スタンダ-ドヘッド 浦和工業

    スタンダ-ドヘッド

    浦和工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番668-1960
  • スタンダ-ドクランプヘッド 浦和工業

    スタンダ-ドクランプヘッド

    浦和工業
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番668-1956
  • マイクログラインダー SHINANO(信濃機販)

    マイクログラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ全長(mm)113質量(kg)0.23ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)71/(82)A空気消費量(m3/min)0.193回転数20000r.p.m.軸(mm)スピンドル:7振動0.9/0.3m/s2コンプレッサー(kW)1.5ディスク寸法(mm)30
  • ブラシレススピンドルモーター 浦和工業

    ブラシレススピンドルモーター

    浦和工業
    189,800税込208,780
    1本
    当日出荷
    エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。
    トラスコ品番588-3722無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
  • スレンダ-ヘッド 浦和工業

    スレンダ-ヘッド

    浦和工業
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立しています。
    用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに。トラスコ品番147-7112セット内容装着コレットチャック2.34、付属コレットチャック3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドルモーター 浦和工業

    スピンドルモーター

    浦和工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    仕様スピンドルモータートラスコ品番145-9796RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターライトハンドピース2.35mm仕様 アルゴファイルジャパン

    スターライトハンドピース2.35mm仕様

    アルゴファイルジャパン
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番657-5631
  • LEC-800用 変換プラグ リューター

    LEC-800用 変換プラグ

    リューター
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用することができます。
    トラスコ品番126-3276適合機種ミニエイトAタイプモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベスディア セラミックファイバーストーン アルゴファイルジャパン

    ベスディア セラミックファイバーストーン

    アルゴファイルジャパン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
    用途金型研磨、精密バリ取りに。トラスコ品番201-7420全長(mm)100厚さ×幅W(mm)1×10
  • デライトホイール #400 Φ30×2 ミニター

    デライトホイール #400 Φ30×2

    ミニター
    3,698税込4,068
    1パック(10個)
    当日出荷
    マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
    トラスコ品番128-1676
  • ミニコングRX用ハンドピース ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX用ハンドピース

    ヤナセ(柳瀬)
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min-1でもなめらかに回転します。
    全長(mm)160電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • ミニコングRX ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングRX

    ヤナセ(柳瀬)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズです。 低速時でも扱いやすい高トルクです。 高精度スピンドルで50000min[[の-1乗]]でもなめらかに回転します。
    トラスコ品番250-4180セット内容ハンドピースΦ3、コントロールBOX、フットスイッチ、電源コード軸径(Φmm)3電源(V)100~120消費電力(W)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])50000外径(Φmm)27チャック内径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)27×160RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)7.2
  • 卓上集塵機ラップボード7用バッテリー アルゴファイルジャパン

    卓上集塵機ラップボード7用バッテリー

    アルゴファイルジャパン
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    小型高性能バッテリーです。
    トラスコ品番257-6144全長(mm)40外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター アルゴファイルジャパン

    卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター

    アルゴファイルジャパン
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    PM2.5も吸着する高性能フィルターです。
    トラスコ品番257-6145全長(mm)110外径(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクログラインダ用アタッチメント(クランプジョイント) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(クランプジョイント)

    永興電機工業
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    モータ、アタッチメントにワンタッチで接続可能なクイックチェンジ機能付き減速機です。モータの回転速度を1/4に減速させ、トルクを4倍にアップさせることができます。20kモータ(DMT20)に接続して使用します。
    用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用減速機に。高いトルクを必要とする穴あけ、面取り、バリ取り、磨き、切断に。トラスコ品番242-1949全長(mm)75.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000適合モーターDMT20
  • マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)

    永興電機工業
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
    用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本トラスコ品番242-1950全長(mm)80.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175適合モーター20k
  • ロータス標準セット NSK(ナカニシ)

    ロータス標準セット

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
  • プレストⅡ 標準セット NSK(ナカニシ)

    プレストⅡ 標準セット

    NSK(ナカニシ)
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
  • ハンドピース NSK(ナカニシ)

    ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。 無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。 特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。 チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。 同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。 柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。 フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
    付属品ホース2m質量(g)71(ホース除く)回転速度(min-1[r.p.m])320000
  • エアマイクログラインダー用マスターカップ ムラキ

    エアマイクログラインダー用マスターカップ

    ムラキ
    4,598税込5,058
    1箱(12個)
    当日出荷
    エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
    用途金属のバリ取り・研削・研磨適合機種M-109、M-111質量(g)132ピッチ(mm)0.75ねじ径M7外径(Φmm)30
  • エアーファイル SUNMATCH

    エアーファイル

    SUNMATCH
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    22PMカプラ付
    付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本全長(mm)180質量(kg)1空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)3700ストローク長(mm)9

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー