絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- モノタロウ(5)
- ミニター(56)
- 永興電機工業(34)
- NSK(ナカニシ)(27)
- 浦和工業(25)
- エスコ(16)
- ウシオ(UHT)(15)
- アルゴファイルジャパン(12)
- 日東工器(7)
- 不二空機(7)
- ベッセル(7)
- ムラキ(6)
- Axel(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- TRUSCO(3)
- ノガ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- U-TOOLS (埼玉精機)(3)
- YoshidaTools(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
1000~20000(16)
15000(6)
20000(11)
25000(5)
30000(12)
35000(11)
40000(25)
50000(8)
60000(15)
65000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

ハンドピース
NSK(ナカニシ)¥67,980税込¥74,7781個6日以内出荷驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。 無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。 特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。 チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。 同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。 柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。 フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。付属品ホース2m質量(g)71(ホース除く)回転速度(min-1[r.p.m])320000![[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564627-220415-02.jpg)
[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)
エスコ¥960税込¥1,0561個(3個)翌日出荷[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚![[EA809PX-1用] サンドペーパーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564618-220415-02.jpg)
[EA809PX-1用] サンドペーパーセット
エスコ¥675税込¥7431セット(3枚)翌日出荷[EA809PX-1用]サンドペーパーセット やすりペーパーの裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単です。仕様●番手:#240●形状:3シート(1シートに4種類形状が各5個)太鼓型・三角・丸・四角![[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564609-220415-02.jpg)
[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目)
エスコ¥1,780税込¥1,9581セット(3枚)翌日出荷[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240) 研磨、磨き、さび落とし仕様●粒度:#240●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚![[EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564593-220415-02.jpg)
[EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク 金属、木材の切削、研磨に仕様●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)![[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564584-220415-02.jpg)
[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目)
エスコ¥1,780税込¥1,9581セット(3枚)翌日出荷[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(粗目・#120) 研磨、磨き、さび落とし仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚![[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564566-220415-02.jpg)
[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石
エスコ¥10,100税込¥11,1101個4日以内出荷[EA809PX-21用]ダイヤモンド砥石 刃物研磨、金属の精密研磨、ガラスの研磨、石材の研磨などに仕様●粒度:#150●直径(mm):50●厚さ(mm):1●最大回転数:20000rpm(最大対応値)![[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564557-220415-02.jpg)
[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷[EA809PX-21用]フラップディスク 金属、木材の切削、研磨に仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)![[EA809PX-21用] ナイロンブラシセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564548-220415-02.jpg)
[EA809PX-21用] ナイロンブラシセット
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷[EA809PX-21用]ナイロンブラシセット 研磨、磨き、サビ落としに仕様●セット内容:専用ディスク粗目#120細目#240(各1枚)●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)![[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564539-220415-02.jpg)
[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用)
エスコ1個取扱停止中[EA809PX-21用]オフセット砥石 各種金属の研磨、仕上げに仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値)
エアマイクログラインダー用マスターカップ
ムラキ¥4,598税込¥5,0581箱(12個)当日出荷エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。用途金属のバリ取り・研削・研磨適合機種M-109、M-111質量(g)132ピッチ(mm)0.75ねじ径M7外径(Φmm)30
エアーファイル
SUNMATCH¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷22PMカプラ付付属品ヤスリ:三角・丸・半月・平各1本全長(mm)180質量(kg)1空気圧力(MPa)0.62(推奨)ストローク数(回/分)3700ストローク長(mm)9
23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)
エスコ¥29,500税込¥32,4501台翌日出荷付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)材質アルミ全長(mm)135質量(g)210使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(L/min)155ホース長さ(m)1.5スピンドル径M7×P0.75騒音レベル(dB(A))84吸入口サイズR1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2KWパッド径(Φmm)30振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー
エスコ¥137,000税込¥150,7001個4日以内出荷全長(mm)129質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])100000空気消費量(L/min)170チャック寸法(mm)3
エアーマイクログラインダー
エス・ピー・エアー¥35,980税込¥39,5781台当日出荷疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。トラスコ品番161-2795全長(mm)156質量(g)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.14排気方向後方
E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ 減速機
NSK(ナカニシ)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)
高トルクエアーマイクログラインダー
ウシオ(UHT)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨トラスコ品番182-8845全長(mm)161質量(g)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)3空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1空気消費量(m3/min)0.075ホース取付口クイックジョイントアズワン品番64-8560-60排気方向後方
高速ベビーグラインダ 後方排気型
不二空機¥39,980税込¥43,9781台当日出荷軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。用途鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。軸径(Φmm)【先端工具】6(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4ホース呼び径(Φmm)9.5排気方向後方
電動バリカッター
日東工器¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷丸穴のバリ取り工具。最大穴径Φ30までバリ取り可能 低頭タイプのため、狭い箇所でもバリ取り作業が可能 プッシュスタート式で、ワークに当てないと刃物が回転しない安全設計 回転数は250min-1でグラインダと比べ低速です用途アングル穴バリ取り付属品カウンターシンク:1個、六角棒スパナ3mm:1本穴径(Φmm)10~30電源(V)AC100(50/60Hz)シャンク径(Φmm)カウンターシンク:12無負荷回転数(min-1[r.p.m])250定格電流(A)1.4定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.0
マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。カバー付コレットナット仕様です。後方ダイレクト排気です。エアバルブなしです。1/8インチ専用コレットです。固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業。トラスコ品番836-1927セット内容エアホース1.5m、継手材質本体:亜鉛合金全長(mm)161質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0477
ミニモ プレモコントローラー
ミニター¥18,980税込¥20,8781台当日出荷トラスコ品番777-1924幅(mm)58高さ(mm)19質量(g)50奥行(mm)86寸法(縦×横×厚さ)(mm)86×58×19定格出力20W定格入力DC24V
アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース
ノガ¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。用途直線部、曲線部の面取り仕様無段階変速トラスコ品番484-1247電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])11000~25000ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2
アジミュット モバイル面取りキャリアー
ノガ¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。用途直線部、曲線部の面取り材質カッター:超硬
アジミュット モバイルコンタリングキャリアー
ノガ¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。 サポートリングを回して面取り量の調整ができます。用途直線部、曲線部の面取り付属品超硬カッター:KP-AZ660仕様コンタリングキャリアートラスコ品番484-1182材質カッター:超硬質量(g)350面取り寸法C(mm)0-2mm
モータスピンドル ストレートコードタイプ
NSK(ナカニシ)¥459,800~税込¥505,780~1台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
モータスピンドル アングルコードタイプ
NSK(ナカニシ)¥469,800~税込¥516,780~1台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)233.8質量(kg)2最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
コントローラ(8472)
NSK(ナカニシ)¥399,800税込¥439,7801台当日出荷トラスコ品番780-5047セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個質量(kg)6.7電流(A)AC200~240V(プラグ無し)最大出力(W)1200定格出力(W)400回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時)定格消費電流(A)3.2
超高速ペンシルグラインダ
不二空機¥46,980税込¥51,6781台当日出荷高精度、高速回転、持ちやすさが生み出す「ムラ」のない仕上げ面です。 金型加工の仕上げや修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。用途金型加工の仕上げや修正、彫刻などにトラスコ品番124-7476全長(mm)153使用工具先端/軸径3mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ヒューズ C2012/C2112用
ミニター¥399税込¥4391個4日以内出荷C2012/C2112用ヒューズです。仕様ミニモヒューズC2012/C2112用トラスコ品番827-8938質量(g)10
モータ アングルコードタイプ(8347)
NSK(ナカニシ)¥429,800税込¥472,7801台9日以内出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。トラスコ品番827-9375セット内容スパナ(36)質量(kg)1.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)0.5コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付)外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(冷却)0.35コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000空気消費量(NL/min)(冷却)100曲げ半径(mm)70(コード)
ストレートタイプスピンドル(9212)
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9382セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)質量(kg)0.7外径(Φmm)40回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
エアー式クイックチェンジスピンドル(9219)
NSK(ナカニシ)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9383セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)質量(kg)2.16外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー






![[EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564627-220415-02.jpg)
![[EA809PX-1用] サンドペーパーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564618-220415-02.jpg)
![[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564609-220415-02.jpg)
![[EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564593-220415-02.jpg)
![[EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564584-220415-02.jpg)
![[EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564566-220415-02.jpg)
![[EA809PX-21用] フラップディスク(金属・木材用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564557-220415-02.jpg)
![[EA809PX-21用] ナイロンブラシセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564548-220415-02.jpg)
![[EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76564539-220415-02.jpg)