絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ブランド
- モノタロウ(5)
- ミニター(56)
- 永興電機工業(34)
- NSK(ナカニシ)(28)
- 浦和工業(25)
- エスコ(16)
- ウシオ(UHT)(15)
- アルゴファイルジャパン(12)
- 日東工器(7)
- 不二空機(7)
- ベッセル(7)
- ムラキ(6)
- Axel(5)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- TRUSCO(3)
- ノガ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- U-TOOLS (埼玉精機)(3)
- YoshidaTools(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
1000~20000(16)
15000(6)
20000(11)
25000(5)
30000(12)
35000(11)
40000(25)
50000(8)
60000(16)
65000(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

ペンシルグラインダーΦ6(Φ3) ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に全長(mm)146質量(kg)0.24高さ(mm)26口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(L/min)180コレットチャック寸法(mm)3・6騒音レベル(dB(A))75
マイクログラインダーΦ3 ロータリー式 強力タイプ
U-TOOLS (埼玉精機)¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷握りやすい樹脂グリップ用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制全長(mm)130質量(kg)0.25高さ(mm)10.5口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)170コレットチャック寸法(mm)3騒音レベル(dB(A))76
ターボラッパー ロータリー式
U-TOOLS (埼玉精機)¥43,980税込¥48,3781台9日以内出荷0.7mm ストローク全長(mm)180質量(kg)0.19高さ(mm)28口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000砥石径(Φmm)3空気消費量(L/min)46騒音レベル(dB(A))78
軽作業用グラインダー
Axel¥24,980税込¥27,4781台12日以内出荷先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。仕様チャッキング:6(3)全長(mm)130質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
マイクログラインダー
Axel¥39,980税込¥43,9781台12日以内出荷静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。全長(mm)133質量(g)120回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
マイクログラインダー
Axel¥28,980税込¥31,8781台12日以内出荷小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。全長(mm)133質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
マイクログラインダー
Axel¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3排気口後方
ベビーグラインダペンシル型
ユタニ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。用途金型の仕上げ作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
エコゼムモータ
ムラキ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷小型軽量化を追求、超軽量100gを実現しました。 エア消費量40%削減(メーカー比較)、環境対応商品として推奨します。 強制給油システムにより過酷な条件下でも長寿命を実現しました。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、さらに振動を吸収し疲労を軽減します。用途金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。 木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。トラスコ品番288-3775全長(mm)137質量(g)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(m3/min)0.1スロットル方式ON/OFFバルブホース取付口R1/4排気方向後方
エアーマイクログラインダー MAG-122Plus
ウシオ(UHT)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。用途平滑研削、研磨作業。トラスコ品番296-1954全長(mm)149質量(g)140角度(°)(ヘッド角)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
超精密エアグラインダー「インパルス}
NSK(ナカニシ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番296-1920質量(g)210全長L(mm)161寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)39.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)28.6回転速度(min-1[r.p.m])40000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
ターボラップ スイング
ウシオ(UHT)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。寸法(mm)218質量(g)180本体質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
エアーマイクログラインダー
エスコ¥42,200税込¥46,4201台翌日出荷付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本エスコ品番EA159DA質量(g)400チャック寸法(inch)1/8(3mm)使用圧力(MPa)0.64最大回転数(min-1[r.p.m])54000ケース寸法(mm)160×215×60空気消費量(L/min)57ホース長さ(m)1.36ハンドル長さ(mm)135所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。トラスコ品番124-6593質量(kg)0.22最高回転数(min-1[r.p.m])55000
エアーマイクログラインダ(ストレート)
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・トラスコ品番124-8103質量(kg)0.18最高回転数(min-1[r.p.m])55000チャック内径(Φmm)3
TOOLS マイクログラインダー
U TOOLS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ハイパワーで芯振れ制度も高く、作業性抜群です。軽量で使いやすく、疲労軽減につながります。用途金属や樹脂などの研削研磨作業に。バリ取りや面取り作業に。付属品超硬ロータリーバー1本トラスコ品番278-1388全長(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.17排気口後方ホース取付口G1/4
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー