絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(1)
- 26000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.41
- 0.113(7)
- 0.16(2)
- 0.17(2)
- 0.18(2)
- 0.2(5)
- 0.26(4)
- 0.34(2)
- 0.38(2)
- 0.39(2)
- 0.4(13)
- 0.45(7)
- 0.5(7)
- 0.51(5)
- 0.54(4)
- 0.6(4)
- 0.68(4)
- 0.7(3)
- 1(6)
- 1.1(3)
- 1.2(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(1)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
20000(1)
26000(1)

SI エアダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。用途金属の研磨作業用空気消費量(m3/min)0.41ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー






![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)