絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13300(3)
- 13600(3)
- 18000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.5
- 0.113(7)
- 0.16(2)
- 0.17(2)
- 0.18(2)
- 0.2(5)
- 0.26(4)
- 0.34(2)
- 0.38(2)
- 0.39(2)
- 0.4(13)
- 0.45(7)
- 0.51(5)
- 0.54(4)
- 0.6(4)
- 0.68(4)
- 0.7(3)
- 1(6)
- 1.1(3)
- 1.2(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(3)
ブランド
- 瓜生製作(3)
- 日本ニューマチック工業(3)
- Axel(1)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
13300(3)
13600(3)
18000(1)

アングルグラインダ (超軽量型)
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。用途金属の研削、さび取りに。トラスコ品番276-7597全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)84.5排気方向側方
アングルグラインダ
日本ニューマチック工業¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷軽量であらゆる研削作業に適しています。機械加工仕上げ、造船鉄鋼でのバリ取り、錆落とし作業、鉄工所での溶接後の仕上げ、鍛造品のバリ取り等あらゆる作業に使用されます。全長(mm)216質量(kg)1.7全高(mm)86無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】(Rc)1/4空気消費量(m3/min)0.5
グラインダ(アングルタイプ)
瓜生製作¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷全長(mm)(トイシなし)約179質量(kg)(トイシなし)約1.1空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
3″カットグラインダー
Axel¥19,980税込¥21,9781台12日以内出荷あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。仕様キャッチング:穴径9.5全長(mm)280質量(g)1450回転数(min-1[r.p.m])18000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.7空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
アングルグラインダ
瓜生製作¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷平面研削、面取り作業用ツールです。用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番211-6031全長(mm)175質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向前方
グラインダ
瓜生製作¥51,980税込¥57,1781台当日出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー












![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)