エアータガネとは、溶接の剤に飛び散ったスパッタ、サビなどを落とすはくり作業で使われる工具です。握りやすいグリップのエアータガネは、エアーフィルターが標準装備されています。毎分3,700から6,000回という高速の硬鋼線ニードルのタガネは、軽量型から強力型までのラインナップ。凹凸の対象面にも威力を発揮します。コンパクトながら打撃力の 強いエア調節ダイヤル付 のタガネは、コンクリートのはつりやタイルはがしにも最適です。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様軽量タイプトラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150針径と本数(本)Φ2×29無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルタガネ(Φ3mm×12本) 空研

    ニードルタガネ(Φ3mm×12本)

    空研(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    はくり作業がスムーズに!!
    用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様低振動タイプトラスコ品番116-6034全長(mm)244(本体)質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6026全長(mm)245(本体)質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーケレン(高速空気タガネ) 日東工器

    スーパーケレン(高速空気タガネ)

    日東工器
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
    付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個空気消費量(m3/min)0.27使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2500チゼルシャンク(Φmm)12.7
  • エアータガネ 日東工器

    エアータガネ

    日東工器
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。
    用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本打撃数(min-1[回/分])6000本体質量(kg)0.94(エアホース含む)空気消費量(m3/min)0.16針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
  • S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy 日東工器

    S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体S-250
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
    付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6042全長(mm)237(本体)質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCH-20ヒラタガネ300MML 不二空機

    FCH-20ヒラタガネ300MML

    不二空機
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番794-5353適合機種FCH-20全長(mm)300刃幅(mm)9刃先形状
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(4件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様強力タイプトラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。シリーズ初の流量調整つまみ搭載。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
    用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし付属品ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本質量(kg)0.5(エアホース含む)本体寸法(mm)全長161.3空気消費量(m3/min)0.1針の標準の長さ(mm)120針径(Φmm)1.6握り径(Φmm)21.5使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]ピストン径(Φmm)24.5ストローク長(mm)6.5打撃数(min-1)5500推奨使用本数ニードル:7本
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
    用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本打撃数(bpm[回/分])5500
  • ベビーハンマ角型 不二空機

    ベビーハンマ角型

    不二空機
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
  • RS PRO エアたがね RS PRO

    RS PRO エアたがね

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命
  • エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ エスコ

    エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4
  • オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルA<807>

    ヨコタ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルA(807)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9363質量(g)375
  • ベビーハンマドリル丸型 不二空機

    ベビーハンマドリル丸型

    不二空機
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-6647
  • ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
    用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードル2ΦX180mm 13本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本仕様使用ニードル:2Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
  • ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
    用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードル3ΦX180mm 7本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本仕様使用ニードル:3Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
  • ニードルスクレーパー ハゼット

    ニードルスクレーパー

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5447
  • エアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズ エスコ

    エアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズ

    エスコ
    9,850税込10,835
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)594刃幅(mm)50.8
  • 4Φニードル IKURATOOLS(育良精機)

    4Φニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本質量(kg)2.4打撃数(min-1[回/分])4000外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時)ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm質量(kg)3.6打撃数(min-1[回/分])3500外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
  • RAK-60A用ロールピン 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用ロールピン

    京セラインダストリアルツールズ
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
  • RAK-60A用エアーレギュレーター 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用エアーレギュレーター

    京セラインダストリアルツールズ
    1,188税込1,307
    1個
    3日以内出荷
  • オートカッタ600(BRH兼用)ベントチゼル<818> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)ベントチゼル<818>

    ヨコタ工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、ベントチゼル(818)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9367質量(g)445
  • オートカッタ600(BRH兼用)フラットチゼル<810> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)フラットチゼル<810>

    ヨコタ工業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、フラットチゼル(810)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9366質量(g)435
  • オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルB<809> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルB<809>

    ヨコタ工業
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルB(809)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9365質量(g)425
  • オートカッタ600(BRH兼用)リベットカッティングチゼル<607> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)リベットカッティングチゼル<607>

    ヨコタ工業
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、リベットカッティングチゼル(607)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9364質量(g)415
  • オートカッター ヨコタ工業

    オートカッター

    ヨコタ工業
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    トラスコ品番809-4071
  • ベビーハンマ丸型 不二空機

    ベビーハンマ丸型

    不二空機
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6645
  • スケーラ ヨコタ工業

    スケーラ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    用途塗料や錆の除去に付属品ホースニップル(1個)全長(mm)318質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:700ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
    付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要トラスコ品番322-2349種別空気式高速多針タガネ質量(kg)3.1本体寸法(mm)232×178空気消費量(m3/min)0.43使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14無負荷打撃数(min-1)3700
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様小型・軽量タイプトラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ全長(mm)190(本体)質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3無負荷打撃数(min-1)6000
  • RAK-60A用レギュレーターブッシュ 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用レギュレーターブッシュ

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • RAK-60A用Oリング 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用Oリング

    京セラインダストリアルツールズ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • ベビーハンマドリル角型 不二空機

    ベビーハンマドリル角型

    不二空機
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6646
  • ベビーハンマドリル丸型 不二空機

    ベビーハンマドリル丸型

    不二空機
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6649

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアータガネ