絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
コード長さ(m)
- 2.4(1)
電流(A)
- 3.2
- 7(1)
- 7.5(1)
- 9.5(2)
- 10.5(3)
- 11(2)
ブランド
- 日東工器(1)

携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー
日東工器¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷本体と油圧ポンプを一体化用途携帯式電動油圧パンチャ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大奥行(mm)25最大出力(kN)114(11.6tf)キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)穴あけ時間(秒)4(片道)