絞り込み
電源(V)
  • 100/200(2)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.4(2)
電流(A)
  • 3.2(1)
  • 7(1)
ブランド
  • 日東工器
  • オグラ(13)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • DIAMOND(6)
  • 亀倉精機(5)
  • ネグロス電工(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • 泉精器製作所(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • マキタ(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • カクタス(1)
  • アドバンスデザイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルファーHAシリーズ 日東工器

    セルファーHAシリーズ

    日東工器
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
    ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
    用途携帯式単動油圧パンチャ穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5電源(V)AC100/200最大板厚(mm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]最大出力(kN)431(44tf)ラムストローク(mm)25タイプ汎用型(長穴可)付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
  • タッピングアトラ 日東工器

    タッピングアトラ

    日東工器
    429,800税込472,780
    1個
    翌日出荷
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    本体と油圧ポンプを一体化
    用途携帯式電動油圧パンチャ最大奥行(mm)25穴あけ時間(秒)4(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)114(11.6tf)タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7電流(A)3.2穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
  • セルファーHAシリーズ 日東工器

    セルファーHAシリーズ

    日東工器
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
    用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
    フトコロ(mm)55穴あけ時間(秒)2(片道)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)コード長さ(m)2.4最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱質量(kg)14トラスコ品番337-7385電流(A)7穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
  • デンチパツクホヨウ4AH 日東工器

    デンチパツクホヨウ4AH

    日東工器
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
パンチャ