絞り込み
電源(V)
- 100/200(2)
- 18(2)
- 24(1)
- 36(3)
- 100(56)
- 200(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160~650(1)
- 370(2)
- 450~600(3)
- 500~700(4)
- 500~750(3)
- 600(2)
- 650(10)
- 700(4)
- 700~1000(5)
- 750(4)
- 900(4)
- 1000(6)
- 1100(3)
- 1200(10)
- 1700(1)
- 2000(5)
- 3600(2)
- 10000(2)
- 12000(1)
- 17000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(12)
- 40~50未満(16)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(7)
- 700~800未満(3)
- 900~1000未満(5)
- 1000~1100未満(2)
- 1300~1400未満(2)
- 1500~2000未満(2)
電流(A)
- 1.8(2)
- 1.9(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 3.5(1)
- 4.1(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5.2(4)
- 5.5(1)
- 6.5(1)
- 7(6)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 9(5)
- 10(2)
- 14(2)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 1.5(6)
- 1.6(2)
- 2(6)
- 2.4(3)
- 2.5(6)
- 3(8)
- 4(4)
- 5(16)
- 8(1)
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(2)
- マキタ(288)
- HiKOKI(ハイコーキ)(140)
- エスコ(131)
- 京セラインダストリアルツールズ(104)
- エクセン(103)
- PROXXON(プロクソン)(66)
- BOSCH(ボッシュ)(60)
- アサダ(58)
- VERTEX(バーテックス)(58)
- 本多電子(55)
- IKURATOOLS(育良精機)(54)
- NSK(ナカニシ)(50)
- EARTH MAN(48)
- REX(レッキス工業)(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- ミスターマイスター(45)
- DIAMOND(44)
- ホーザン(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

電動ベルトン
日東工器(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
デルボ電動ドライバー
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5
アトラマスター
日東工器(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式トラスコ品番116-6107種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)148質量(kg)8高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット吸着最小板厚(mm)10
デルボ
日東工器¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から6日以内出荷静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
電動スーパーハンド
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用トラスコ品番309-1619質量(kg)1.4(電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2無負荷ストローク長(mm)8無負荷ストローク数(min-1)4500取付最大軸径(Φmm)5
アトラエース
日東工器(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10マグネット消費電力(W)35
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。●ねじ合わせのし易いレバースタート。●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])900適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク(N・m)0.05~0.55トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
ベルトン
日東工器¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷空気式ベルトサンダ。軽量・コンパクト設計にリニューアル。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。簡単ベルト交換。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。ベルト速度の調整。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!付属品研磨ベルトZ #60×10mm:1本、研磨ベルトZ #80×10mm:1本、研磨ベルトZ #100×10mm:1本、研磨ベルトZ #120×10mm:1本、六角棒スパナ1.5mm、4mm:各1本ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト本体装着:Z#60×10mm本体質量(kg)0.85使用圧力0.6MPaベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4ベルト寸法(mm)10×330(幅×ベルト周長)振動3軸合成値(m/s2)<=2.5
電動ベルトン
日東工器(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
カウンター専用デルボ
日東工器¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から16日以内出荷電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
デルボ電動ドライバー
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。付属品ビット2本吊り金具コード長さ(m)1.5入力電源DC36V
ベルトン
日東工器¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷空気式ベルトサンダ。 。軽量・コンパクト設計にリニューアル。 。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。 。簡単ベルト交換。 。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。 。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。 。ベルト速度の調整。 。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!用途バリ取りから仕上げ研磨まで 。軽研磨用 。空気式 。ベルト幅10mmベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×10mm本体質量(kg)0.85ベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)10×330商品タイプ10(軽研磨用ベルト幅)
ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)
日東工器¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から4日以内出荷長さ(mm)275.5電源(V)AC100消費電力(W)45コード長さ(m)3
デルボ 電動ドライバー
日東工器¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から4日以内出荷静電気対策品です。仕様レバースタート式適合DLR5640-WN規格EN100015-1適合(静電気規格)コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4
電動ミニベベラー
日東工器¥159,800税込¥175,7801台当日出荷超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。用途ステンレス・軟鋼材の面取り。付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)3.9面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0面取り角度(°)15~45
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8440長さ(mm)240質量(kg)0.41電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート電源プラグ2ピンプラグ適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
デルボ電動ドライバー
日東工器¥49,980税込¥54,9781台当日出荷別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個トラスコ品番117-8423長さ(mm)236質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])650適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク(N・m)0.3~1.1トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)4Φ適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
デルボ電動ドライバー
日東工器(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート
電動ジェットタガネ(電動式高速多針タガネ)
日東工器(3件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。付属品ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本) 六角棒スパナ6mm:1本トラスコ品番116-6093種別電動式高速多針タガネ全長(mm)520質量(kg)4.5高さ(mm)225.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)3.2定格消費電力(W)300針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2:32Φ3:15定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5無負荷打撃数(min-1)3000
ベルトン
日東工器¥59,980税込¥65,9781台当日出荷空気式ベルトサンダ。 。軽量・コンパクト設計にリニューアル。 。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。 。簡単ベルト交換。 。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。 。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。 。ベルト速度の調整。用途バリ取りから仕上げ研磨まで 。中研磨用 。空気式 。片持ち 。ベルト幅20mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×20mm本体質量(kg)1.55ベルト速度(m/min)2620空気消費量(m3/min)0.52使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)20×520商品タイプ20(中研磨用ベルト幅)片持ちタイプ
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート
日東工器¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート
日東工器¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
電動ドライバ
日東工器¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷から16日以内出荷様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
デルボ電動ドライバ
日東工器¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から91日以内出荷精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。また、クラス5クリーンルーム対応で、ねじ締め時に発生する、ワークに対する衝撃地を最小にして各種精密部品を損傷させることなく、安定した締付を可能にしました。用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ3ピンプラグ、アース付適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ質量(kg)0.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35入力電圧(V)DC36トルク調整無段階スタート方式レバースタート電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付適合ビット(mm)Φ4シャンク
電動ベルトン
日東工器¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本ベルト幅(mm)30電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)540本体質量(kg)3.1定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0
デルボ電動ドライバー
日東工器¥55,980税込¥61,5781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個トラスコ品番117-9080長さ(mm)265質量(kg)0.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5トルク(N・m)0.50~1.70トルク調整無段階スタート方式レバースタート適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
電動サーキットベベラー
日東工器(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機トラスコ品番116-6301質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450本体寸法(mm)全長400面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
電動ミニベベラー
日東工器¥72,980税込¥80,2781台当日出荷付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁トラスコ品番116-6484質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430本体寸法(mm)全長278面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5面取り角度(°)45
アトラマスター
日東工器¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ種別携帯式磁器応用穴あけ機電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13
デルボ電動ドライバー
日東工器¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個トラスコ品番117-8938長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3トルク(N・m)0.25~0.75トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
ブロワ
日東工器¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。消費電力(W)185/175定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)200吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
ブロワ
日東工器¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。_x000D_。外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。消費電力(W)134定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60(兼用)本体質量(kg)13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)絶縁階級【コイル】E種吐出空気量(L/min)150吐出口外径(Φmm)26定格圧力(kPa)20
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)
日東工器¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
トルクリアクションアーム スイングタイプ
日東工器¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。 ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。 ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。 製品に対して垂直締め付けが可能です。仕様●適合機種:デルボ全機種●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●タイプ:スイングタイプ●全高:550mm●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●適合ドライバ径:Φ30~Φ52mm●適合ドライバ:デルボ全機種●アーム角±30°未満では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:250-6182アズワン品番67-5573-97
ベルトン
日東工器¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)電圧(V)DC18本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330