絞り込み
最大トルク(N・m)
- 75(1)
バッテリー電圧(V)
- 12(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200
- 0~230(1)
- 0~250(1)
- 0~400(1)
- 160(1)
- 220(1)
- 225(1)
- 230(3)
- 240(2)
- 250(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 800(2)
- 2300(1)
ブランド
- ミルウォーキーツール(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
75(1)

M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き用途整備士、車両全般の整備仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品1/4" Adaptor (1)、M12 FIR38LR-0 JP (1)厚さ(mm)(ヘッド)25最大トルク(N・m)75アンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52