絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4
  • 10.8(2)
  • 18(7)
  • 36(9)
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • -(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 13000(1)
  • 16000(1)
  • 28000(1)
穴径(Φmm)
  • その他(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    欠品中
    AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)118幅(mm)90質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])10000~28000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
  • コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスかんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    パワフルモーターで高速切削
    長さ(mm)326幅(mm)166質量(kg)3.2(BSL1460装着時)高さ(mm)160回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン砥石軸(mm)-能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1440適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
  • 充電式カンナ マキタ

    充電式カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷
    構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)329質量(kg)3.2(バッテリー含)回転数(min-1[r.p.m])13000最大切削深さ(mm)1.6最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m(1充電当たり)カーボンブラシ呼び番号441充電時間(分)22

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

充電式カンナ特集
おすすめ人気ランキング
充電式カンナ/ベベラー/ベルトン