絞り込み
外径(Φmm)
- 230
- 80(1)
- 90(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 125(2)
- 147(1)
- 180(6)
- 185(1)
- 205(1)
- 305(2)
- 355(1)
- 405(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 60(1)
- 83(1)
穴径(Φmm)
- 22(1)
- 22.2(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電源(V)
- 18(1)
- 100(1)
18・100
電流(A)
- 15(1)
15
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 6200(1)
6000・6200
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
112(1)
125(2)
147(1)
180(6)
185(1)
205(1)
230
305(2)
355(1)
405(3)

コードレスカットオフソー
BOSCH(ボッシュ)¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230
カッタ(ダイヤモンドホイール付き)
マキタ¥54,980税込¥60,4781個欠品中衝撃緩和システムで滑らか切断!付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)580質量(kg)7.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)230
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター