絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 52(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
電源(V)
- 100(1)
100
電流(A)
- 12.5(1)
12.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3300(1)
3300
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- マキタ(12)
- サンコー(サンコーミタチ)(3)
- 新ダイワ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Y'sGOD(1)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(1)

防じんスチールカッタ ASC520
京セラインダストリアルツールズ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷●電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能にした防じんスチールカッタです ●最適な回転数で安定した切断ができます ●刃物の剛性がアップしておりシャープな切れ味を実現しています ●切込深さはワンタッチで手早く確実に調節できます ●材料位置が確認出来てケガキ線への合わせも簡単です ●軽量3.8Kg・全長321mmのコンパクトサイズで操作性も抜群です用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断付属品147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用) ×1・ボックススパナ(10mm)×1・ソーガイドフェンス×1・保護めがね×1材質モーターケース:PC/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.8電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])3300コード長さ(m)5定格電流(A)12.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ASC520ノコ刃外径(Φmm)147電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)52保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3300ノコ刃直径(mm)147
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター