絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D16(2)
  • D19(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
電源(V)
  • 100(3)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
電流(A)
  • 11(1)
  • 14(1)
切断時間(秒)
  • 2.5
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.7(1)
  • 2(4)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
ブランド
  • DIAMOND(1)
  • オグラ(1)
  • マキタ(1)
DIAMOND・オグラ・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁質量(kg)5.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)580本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)2.5(D16切断時)
  • 鉄筋カッタ マキタ

    鉄筋カッタ

    マキタ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    1330Wモータでパワフル切断!
    付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱仕様二重絶縁質量(kg)12.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工3~19
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
    付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケーストラスコ品番284-4150質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5定格電流(A)11.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)
鉄筋/コンクリートカッター