絞り込み
切断能力(mm)鉄工
- D16(2)
- D22(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
切断時間(秒)
- 4
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.7(1)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
ブランド
- アーム[作業工具](2)
- オグラ(1)
アーム[作業工具]・オグラ

バーカッター
オグラ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。 現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)700質量(kg)14.2付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード切断時間(秒)4.0(D22切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238![電動油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995293-150415-02.jpg)
電動油圧式鉄筋カッター
アーム[作業工具]¥239,800税込¥263,7801セット翌々日出荷切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11本体質量(kg)6.7質量(kg)13切断時間(秒)約4セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)トラスコ品番852-3052アズワン品番64-6549-68![電動油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995284-150415-02.jpg)
電動油圧式ボルトカッター
アーム[作業工具]¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13最大出力(tonf)11本体質量(kg)8.1質量(kg)14.5切断時間(秒)約4セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)トラスコ品番852-3048アズワン品番64-6546-79





![電動油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995293-150415-02.jpg)
![電動油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06995284-150415-02.jpg)