絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D16(2)
  • D22(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
切断時間(秒)
  • 4
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.7(1)
  • 2(4)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
ブランド
  • アーム[作業工具](2)
  • オグラ(1)
アーム[作業工具]・オグラ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計をささえるSD390および490材にも対応。 現場での持ち運びと使いやすさを求めたグリップ形状。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際は、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 またリターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
    付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22)、5m電源コード質量(kg)14.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414×112×238電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D22、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D19、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D19切断時間(秒)4.0(D22切断時)
  • 電動油圧式鉄筋カッター アーム[作業工具]

    電動油圧式鉄筋カッター

    アーム[作業工具]
    259,800税込285,780
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3052セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)質量(kg)13本体質量(kg)6.7アズワン品番64-6549-68切断時間(秒)約4切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11
  • 電動油圧式ボルトカッター アーム[作業工具]

    電動油圧式ボルトカッター

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3048セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)質量(kg)14.5本体質量(kg)8.1アズワン品番64-6546-79切断時間(秒)約4切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13最大出力(tonf)11
鉄筋/コンクリートカッター