絞り込み
電流(A)
  • 7.3(1)
  • 7.6(1)
電源(V)
  • 100
  • 100/200(2)
  • 18(1)
  • 200(7)
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
  • 2.5(7)
  • 2.7(2)
  • 3(8)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(6)
  • 600~700未満(6)
  • 700~800未満(14)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 31(3)
  • 33(2)
  • 36(1)
  • 38(2)
  • 41(3)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
  • 52(3)
  • 55(1)
  • 56(3)
  • 58(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 2885(1)
  • 3500(1)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(9)
  • REX(レッキス工業)(17)
  • アサダ(9)
  • 大同興業(1)
  • 大見工業(2)
MCC(松阪鉄工所)・REX(レッキス工業)・アサダ・大同興業・大見工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプソー200SP アサダ

    パイプソー200SP

    アサダ
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
    付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケーストラスコ品番495-8535質量(kg)3.9電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93モーター(W)1300切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置
  • REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 REX(レッキス工業)

    REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3

    REX(レッキス工業)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
  • パイプマシンZシリーズ S40AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ S40AZ

    REX(レッキス工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。トラスコ品番298-1670質量(kg)32.5電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1 1/2B)
  • パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷
  • パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、65~80、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、65~80A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、PSCG008、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15、PMDAD08幅(mm)452電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシンネジプロ 80 ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 80 ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15-20、25~50、65~80、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、05AK、008、【ダイヘッド】PMDM104、105、108幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15幅(mm)401電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシンネジプロ 50 ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 50 ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、【チェーザ】SKH15-20、25~50、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、05AK、【ダイヘッド】PMDM104、105幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ25ADステンレス

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
    仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ80本体

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
    電源(V)100電源コード(m)2.5
  • ビーバーSAW170E アサダ

    ビーバーSAW170E

    アサダ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
    付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2質量(kg)5.8肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8使用率(%)0.25モーター(W)1010回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500切断能力(Φmm)15~170(10~150A)モーター電圧(V)100切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
  • ビーバーSAW280SP アサダ

    ビーバーSAW280SP

    アサダ
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    当日出荷
    ラインレーザー新装備で位置合わせがスピーディーに
    付属品標準付属品:ビーバーSAWサーメットB165、パイプサポートS(4個)、保護メガネ、六角棒スパナ5mm×1本、2mm×1本、キャリングバッグ電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1500肉厚(mm)(最大)鉄管:10/ステンレス管:8/プラスチック管:35※別販売品の集塵機接続用アダプタが必要本体質量(kg)13.3使用率(%)25回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/高速:2885切断能力(Φmm)40~280切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
  • ビーバー50G アサダ

    ビーバー50G

    アサダ
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    3日以内出荷
    操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
    用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
  • ビーバー ねじ切機 アサダ

    ビーバー ねじ切機

    アサダ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    当日出荷
    漏れないねじを追求したグローバルモデル 精密なねじ加工:倣い機構を備えた自動切上ダイヘッドと高耐久チェーザ 小さな力で強力なチャッキング:握りやすい外輪と、可動範囲の広い小爪でがっちり掴むハンマーチャック 低電圧に強い:電源事情の悪い現場(低電圧)でも回転数が落ちにくい高出力モータ シャープな切れ味:最適な刃先形状を追求したカッタ刃・リーマ刃 高い耐久性:高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受 安定した供給:低回転時でも十分な油量を確保する大容量ポンプの採用
    仕様SUS管用モーター電圧(V)100
  • 塩ビ管コーナーカッター 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
    用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
  • タイガーソー130V アサダ

    タイガーソー130V

    アサダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    耐久性大幅アップ。大容量1,100Wでパワフル切断。切断のスピード調整が可能。ガイドプレートの移動が可能。ノコ刃の逆付けが可能
    用途鉄管・既設管の切断に。付属品のこ刃200×10/14山バイメタル(1本)、収納ケース質量(kg)3.8電源(V)100切断能力(mm)鋼管:Φ130、木材:200、軟鋼板(SS材相当):~t20モーター直流整流子モータ 12A/1,100W電源コード(m)2.3ストローク長(mm)29ストローク数(min-1)0~2700寸法(長さ×幅×高さ)(mm)495×90×170
  • パイプソー380SA アサダ

    パイプソー380SA

    アサダ
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    当日出荷
    鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。 送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能 ハイスピード切断、強力なギア構造 スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能 二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
    用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。 グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に電源(V)100モーター(W)1300ストローク量(mm)57
  • 安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター 大見工業

    安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター

    大見工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
    用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)700切断能力100~300A無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7.3電源コード(m)3
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン(ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途ステンレス鋼管のねじ切り作業付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2トラスコ品番485-4586質量(kg)46電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A電源コード(m)3
  • パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ) REX(レッキス工業)

    パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)

    REX(レッキス工業)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番485-4594質量(kg)46電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)電源コード(m)3
  • パイプソー アサダ

    パイプソー

    アサダ
    ¥689,800~税込¥758,780~
    1台
    当日出荷
    電源(V)100モーター(W)750
  • 超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC

    REX(レッキス工業)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    7日以内出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
    用途水道・ガス管のねじ切り仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32電源(V)AC100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A
  • 超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC

    REX(レッキス工業)
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    30日以内出荷
    2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付トラスコ品番852-0414セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)680全高(mm)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 超硬カッタ付パイプマシン  90A3ーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン 90A3ーTC

    REX(レッキス工業)
    ¥789,800税込¥868,780
    1台
    30日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しています。 夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0504全長(mm)705質量(kg)93電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)465全高(mm)505無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 超硬カッター付パイプマシン N100AーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッター付パイプマシン N100AーTC

    REX(レッキス工業)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業トラスコ品番852-0522セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台全長(mm)873質量(kg)123電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)558無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様)

    REX(レッキス工業)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
    用途ステンレス鋼管のねじ切り作業トラスコ品番448-9314質量(kg)65電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3

    REX(レッキス工業)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
    用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番448-9306質量(kg)64電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 90A3

    REX(レッキス工業)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    4日以内出荷
    自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式トラスコ品番852-0503セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。全長(mm)705質量(kg)93電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)465全高(mm)505無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)ねじ切り能力15~80標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A

    REX(レッキス工業)
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    4日以内出荷
    2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)680全高(mm)590無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ F80AZ

    REX(レッキス工業)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応トラスコ品番448-9322質量(kg)63電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)3
  • ネジ転造機 NZTーS20A REX(レッキス工業)

    ネジ転造機 NZTーS20A

    REX(レッキス工業)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    30日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
    用途転造ねじの加工トラスコ品番852-0540セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)540質量(kg)32電源(V)100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355最大加工能力【ねじ】15A~20A無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58
  • ネジ転造機 NZTー65A REX(レッキス工業)

    ネジ転造機 NZTー65A

    REX(レッキス工業)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    30日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
    用途転造ねじの加工トラスコ品番852-0539セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)120電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)455最大加工能力【ねじ】15A~65A無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz)
  • ライトグルーブ150DX REX(レッキス工業)

    ライトグルーブ150DX

    REX(レッキス工業)
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    4日以内出荷
    精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。 自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。 ※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工無負荷回転数(min-1[r.p.m])49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×685×625モーター(W)600モーター電圧(V)100適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40。
  • パイプ切断機 大同興業

    パイプ切断機

    大同興業
    ¥4,898,000税込¥5,387,800
    1台
    3日以内出荷
    あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
    用途パイプの切断。開先加工。出力(kW)1.2電源(V)単相100電源コード(m)3
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A3(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A3(ステンレス管仕様)

    REX(レッキス工業)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
    用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40Aトラスコ品番370-9400質量(kg)32電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
  • MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)

    MCC ボルトマシンMCCボルダー100V

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
  • MCC コンジットマシン CM82 MCC(松阪鉄工所)

    MCC コンジットマシン CM82

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    翌々日出荷
    パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
    付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40電源(V)100消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
  • 水道・ガス管ねじ切機  ビーバー80 アサダ

    水道・ガス管ねじ切機 ビーバー80

    アサダ
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)74電源(V)AC100消費電力(W)1700コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])33ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
切断用カッター