絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 18000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(2)
電源(V)
- 100(2)
外径(Φmm)
- 125(1)
電流(A)
- 6
- 4(1)
- 5(3)
- 6.8(1)
- 7.6(1)
- 7.9(1)
コード長さ(m)
- 2.7(1)
2.7
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
サンコー(サンコーミタチ)
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ストレートサンダ
サンコー(サンコーミタチ)¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
ストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷65mmストレートグラインダ。M10ネジタイプ。余裕の定格6A寸法(mm)【インターナル】65質量(g)3000電流(A)6.0電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])18000長さ(cm)59.3カーボンブラシ呼び番号CB1004コレット径(Φmm)6
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー