絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000
- 4500(2)
- 8500(1)
- 18000(1)
- 24000(3)
- 25000(1)
- 28000(1)
- 29000(1)
- 33000(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 700~800未満(1)
電源(V)
- 100(2)
外径(Φmm)
- 48(1)
- 80(1)
全長(mm)
- 428(1)
電流(A)
- 4(1)
- 7.6(1)
4・7.6
コード長さ(m)
- 2.7(2)
2.7
握り径(Φmm)
- 64(1)
64
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
サンコー(サンコーミタチ)
「軸径(Φmm)」から絞り込む

電子ストレートサンダ 無段変速
サンコー(サンコーミタチ)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具)最高使用周速度(m/s)72変速あり
2段変速ストレートサンダ(M10ネジタイプ)
サンコー(サンコーミタチ)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷各軸付先端工具にも対応。付属品17mmスパナ・10/12mmスパナ・ディスクスパナ、6mmコレット・コレットアダプタ・カーボンブラシ1セットトラスコ品番762-6312全長(mm)428電圧(V)単相100消費電力(W)(高速)380、(低速)335芯数3砥石寸法(Φmm)外径(最大)48握り径(Φmm)64×61取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×38
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー