絞り込み
ブランド
- 西田製作所
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,794)
- マキタ(1,395)
- BOSCH(ボッシュ)(489)
- エスコ(469)
- 日東工器(224)
- ミルウォーキーツール(210)
- Panasonic(パナソニック)(207)
- 京セラインダストリアルツールズ(193)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 浦和工業(70)
- 東京オートマック(68)
- NSK(ナカニシ)(67)
- ステルスマウント(54)
- DIAMOND(43)
- PROXXON(プロクソン)(42)
- リューター(日本精密機械工作)(38)
- ゼノア(36)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
横切り刃物
西田製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。 油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物材質鉄鋼幅(mm)56高さ(mm)110
ケーブルカッタヘッド
西田製作所¥96,980税込¥106,6781個当日出荷作業性の良いカニバサミ方式を採用しています マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できますトラスコ品番852-0397
マルチパワーツール T型コネクタ圧縮ヘッド
西田製作所¥119,800税込¥131,7801台当日出荷T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190トラスコ品番868-3836質量(kg)2.7能力T型コネクタ T20~T190mm2適合アダプタETS190-AD
マルチパワーツール T型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド
西田製作所¥99,980税込¥109,9781セット(2個)翌々日出荷T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタと六角の圧縮に。トラスコ品番160-7827質量(kg)1.3
マルチパワーツール フリーパンチヘッド
西田製作所¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。トラスコ品番149-3900幅(mm)196質量(kg)2.5高さ(mm)97奥行(mm)60能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド
西田製作所¥69,980税込¥76,9781台当日出荷T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NCトラスコ品番149-3899質量(kg)2能力T型コネクタ T20~T240mm2適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
マルチパワーツール 六角圧縮用アダプタ
西田製作所¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷NC-M-HE100専用六角圧縮ダイスです。用途六角圧縮に。トラスコ品番149-4028質量(g)120適合ヘッドNC-M-HE100
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド
西田製作所¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。用途端子圧着工具。質量(kg)2.9
フリーパンチ 厚鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
フリーパンチ薄鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
ケーブルカッタヘッド
西田製作所¥119,800税込¥131,7801台当日出荷トラスコ品番852-0398質量(kg)2.3切断能力(mm2)600V-IV/500(径35)、600V-CV/200×3芯(径54)、600V-CVT/200(径55)