カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,773)
- マキタ(1,415)
- エスコ(610)
- BOSCH(ボッシュ)(511)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(226)
- ミルウォーキーツール(210)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(83)
- RS PRO(82)
- オレゴン(OREGON)(71)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識
![コンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114769-241224-02.jpg)
コンタクトトップユニット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥689~税込¥758~1個当日出荷マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。用途コンタクトトップ。仕様溝打用![(P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114900-241224-02.jpg)
(P)ビット(B41X2)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,698税込¥1,8681本当日出荷「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
マルチブレードウルトラ ステンレス対応
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
ベンチベルトXL
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981個(6個)当日出荷コンベックスや電動工具、安全眼鏡などあらゆる物を引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、様々なツールアクセサリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。ベンチベルトサイズ大となります。用途ツールアクセサリーホルダーとして。材質ABS射出成形プラスチック
クレートンフィートマウンティングフィート
ステルスマウント¥3,298税込¥3,6281個(8個)当日出荷ミルウォーキー(Milwaukee)のパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメントです。本商品を用いれば、どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りのマウンティングクリート品番OMLOCLBLK6 と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。材質ABS射出成形プラスチック
ラップボード5
アルゴファイルジャパン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用トラスコ品番411-5105セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
サンディングペーパー ACDS-130用
SHINKO(新興製作所)¥539税込¥5931セット当日出荷から4日以内出荷コーナーサンダー(ACDS-130)の取り換え用サンディングペーパー。穴付き。用途木製品・金属製品・プラスチック製品等の研磨作業。仕様穴付き寸法(mm)140×95×2入数(枚)5適合品番ACDS-130
SDS-plusSエッジブル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端が摩耗しても再鍛造不要(修理代)は不要です。刃先が摩耗しても常にエッジが残っている為、再鍛造しなくても高い破砕力が維持できます。先端が摩耗しても再鍛造は不要です、先端を研磨するだけでOKです。用途コンクリート等のハツリ作業に。品番10148サイズ(mm)10mm径×250
STMマウンティングフィートPAC-F01-8
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチック寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75
STMツールマウント TM-MK18-BLK-4
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ18V/14.4VLXT用)材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)63寸法D(mm)16寸法W(mm)62対応機種18V/14.4V LXT
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 チューブ
ゼノア(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 チューブ用途部品の交換に仕様部品グループ:チューブ部品名称チューブ
充電式コードレス電動ノコギリ専用替え刃
ファミリー・ライフ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3枚組)当日出荷枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。充電式コードレス電動ノコギリ専用の金属・塩ビなどの切断用の替え刃。ハイカーボン鋼はスチールに炭素を混ぜた材質で強度がスチールに比べて増します。材質ハイカーボン鋼質量(g)1枚:(約)20タイプ金属・塩ビ用(ハイカーボン鋼)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15×2×0.1
ポリッシャー壁掛けホルダー
RUPES¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷BigFoot・iBrid Nanoなど、エアツールおよびサンダーを含むBigFootポリッシャー全製品に適合します。ポリッシャーや煩雑になりがちな最大9mの電源コードをまとめるフックを備えた壁掛けホルダーです。用途ポリッシャーの格納や展示に付属品取付用ネジ2個
鷲掴ドリルチャックSDSレス
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
電動用精密ドリルチャック ドリル付
ANEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
M12 FBS64用ブレード 3本パック
ミルウォーキーツール¥4,398税込¥4,8381個欠品中M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)周長(mm)776.3
フロア用タッカ用ステープル
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥2,090~税込¥2,299~1箱(5000本)当日出荷から3日以内出荷フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応用途フロア材、合板の締結本数5000本線径(mm)1.25×0.95(MA線)
1000mm ブルポイント(六角軸)
エスコ¥9,510税込¥10,4611個当日出荷仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)1000質量(g)1830軸(mm)(六角)17





![コンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114769-241224-02.jpg)
![(P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114900-241224-02.jpg)