カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,773)
- マキタ(1,415)
- エスコ(610)
- BOSCH(ボッシュ)(511)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(226)
- ミルウォーキーツール(210)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(83)
- RS PRO(82)
- オレゴン(OREGON)(71)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から3日以内出荷コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです! オービダルサンダとは? ⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。 本体品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。 ◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600充電器入力AC100V運転時間(分)約15(無負荷時)
SCS-165A用カーボンブラシ
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷電気丸のこKCS・SCS-165共通のカーボンブラシセットです。用途新興製作所の対応モデルのカーボンブラシになります。質量(g)10モデル適応:SCS-165・SCS-165A・SCS-165B・SCS-147・SCS-147A・KCS-147
六角軸ドリルチャックキーレス
iHelp¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷丸軸タイプのドリルや先端工具に使用用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)97×40×40質量(g)216タイプキーレス範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10適合工具インパクトドライバー
インパクト用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
MD-700用 コイルキット
SMT¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷本体品番:MD-700及びMD-777(ミニダクター)用の交換用コイルです。7サイズ・8個入です。サイズ11”×7.5×3”
アルミ定規 TAJ-1800
友定建機¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
マルテー ウルトラボールマザール ミニ
大塚刷毛製造¥79,980税込¥87,9781台当日出荷マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
ビスケット No.0 200個入
TRITON¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
俺のマルチ(FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地)
和勝の保証¥1,798~税込¥1,978~1パック当日出荷BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用用途FRP・樹脂・金属・磁器タイル・目地刃厚(mm)10
CS-305用カーボンブラシ
Power sonic(2件のレビュー)¥799税込¥8791組(2個)当日出荷高速切断機CS-305用カーボンブラシです。用途高速切断機CS-305用カーボンブラシとして。適合機種CS-305寸法(mm)16×6.5×13.5
ブルドッグ補助ローラー
モトユキ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷軽量小型。クイックレバー採用で高さの昇降がスピーディー。質量(kg)2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×180×50~140耐荷重N(kgf)800(82)昇降幅(mm)50~140
クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ
三京ダイヤモンド工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷集じん機を使用しなくても、約90%の集じん効率達成!! 集じん機に接続時、95%の集じん効率 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。用途4型ディスクグラインダ専用付属品ダストパック3枚、日立用コネクタ、マキタ用コネクタ、日立/マキタ用ワッシャ、リョービ用ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)適合機種日立工機:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H(G10B2除く)、マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ、リョービ:G-104Pシリーズダクト径(Φmm)34使用の目安ダストパック粉じん廃棄:約3m毎切込深さ(mm)5~23適合カッター外径105mm、刃厚1.5~2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応