絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
7,917件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12  充電式空気入れ ミルウォーキーツール

    M12 充電式空気入れ

    ミルウォーキーツール
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
    付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
  • 部品 コードレスのこぎり FCR18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスのこぎり FCR18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
  • 吊り下げ用フックセット品 マキタ

    吊り下げ用フックセット品

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシコンプリート マキタ

    ブラシコンプリート

    マキタ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • ベースプレートセット品 マキタ

    ベースプレートセット品

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • バキュームクリーナー用ドライノズル SHINKO(新興製作所)

    バキュームクリーナー用ドライノズル

    SHINKO(新興製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・VAC-1050M・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920A・KVC-920S・VAC-920寸法(mm)306×209×85質量(g)272タイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ドライノズル)
  • ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット 富士製砥

    ニードルコゲラ 2Φサイドハンドルセット

    富士製砥
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!。コンプレッサー、コードが不要!!
    用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。付属品【Φ2セット】 ニードルΦ2×180mm 13本+100本付き サイドハンドル 1本・六角レンチ 1本・イモネジ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
  • ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット 富士製砥

    ニードルコゲラ 3Φサイドハンドルセット

    富士製砥
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    お手持ちのインパクトドライバーが簡単に電動タガネに早変わり!!。コンプレッサー、コードが不要!!
    用途端部、隅のケレン作業に。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落としに。手摺り等の際部分のハツリに。溶接後のスラグ落としに。船舶のサビ・貝殻落としに。質量(g)610本体寸法(mm)全長310/握り部30×握り部全長80
  • アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーマルチブレード

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
    ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング2 ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング2

    ハスクバーナ
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • 部品 振動ドリル GSB16REN3型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 振動ドリル GSB16REN3型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動ドリル GSB16REN3型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマードリル GBH2-28型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ハンマードリル GBH2-28型

    BOSCH(ボッシュ)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    ハンマードリル GBH2-28型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 電気ドリル GBM10RE/N型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 電気ドリル GBM10RE/N型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    電気ドリル GBM10RE/N型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コードレスシェア GSC10.8V-LI、LIN 、LIN2型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスシェア GSC10.8V-LI、LIN 、LIN2型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    コードレスシェア GSC10.8V-LI、LIN 、LIN2型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDS MAX用集塵アダプター ミルウォーキーツール

    SDS MAX用集塵アダプター

    ミルウォーキーツール
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    SDS MAX専用集塵アダプター。6mmから70mm径までのドリルビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
    付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
  • ダストバックアッセンブリ マキタ

    ダストバックアッセンブリ

    マキタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • クリアトレイ HiKOKI(ハイコーキ)

    クリアトレイ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    冷温庫内の仕分けに便利なトレイ
    用途HiKOKI冷温庫用クリアトレイ
  • SDS PLUSチゼルセット(ブルポイント・コールド・ワイド) ミルウォーキーツール

    SDS PLUSチゼルセット(ブルポイント・コールド・ワイド)

    ミルウォーキーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
    付属品SDS PLUSブルポイント(250mm)/ SDS PLUSコールドチゼル(250x20mm) / SDS PLUSワイドチゼル(250x40mm)全長(mm)250
  • 薄鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)

    薄鋼電線管用パンチカッター

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
  • ビット交換式ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換式ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
    トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
    用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー

    日東工器
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。
    用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。トラスコ品番359-8263適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K幅(mm)192高さ(mm)88奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
  • ドリルチャックハンドル TRUSCO

    ドリルチャックハンドル

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ドリルチャックのドリル脱着ができます。
    用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。材質軟鋼線材相当(SAE1006)
  • 十字ブルポイント30-400 マキタ

    十字ブルポイント30-400

    マキタ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    手間いらずで抜群の経済性 使用すると先端が自動的に再研磨。ハツリ能力約30%アップ。
    寸法(mm)400×30
  • キャリーボックス マルチクルーザー HiKOKI(ハイコーキ)

    キャリーボックス マルチクルーザー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重120kgの堅牢なデザイン 樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
    用途釘打機など背の高い工具の収納付属品インナトレイ質量(kg)11耐荷重(kg)120内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×372外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×560×678防水保護等級IP65
  • ツールボックス(L) マルチクルーザー HiKOKI(ハイコーキ)

    ツールボックス(L) マルチクルーザー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重40kgの堅牢なデザイン 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
    用途電動丸のこ等の中型工具、充電器・バッテリーなどの収納付属品インナトレイ質量(kg)6耐荷重(kg)40内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×268外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×560×315防水保護等級IP65
  • ディスクグラインダー用カーボンブラシ EARTH MAN

    ディスクグラインダー用カーボンブラシ

    EARTH MAN
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    メンテナンス部品 修理部品
    用途ディスクグラインダー交換用カーボンブラシ寸法(mm)5×8×11.5全長(mm)約25
  • 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mm オグラ

    軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mm

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    適合ダイス:5332670適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
  • ディティールブラシ BOSCH(ボッシュ)

    ディティールブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーブラシ 隅々まで汚れをしっかり落とせるコンパクトタイプのブラシ
    用途キッチンや浴室などのコーナーや手が届きにくい場所のブラシ洗浄セット内容ブラシ×1個直径(Φmm)36質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)39×65×39ブラシ長(mm)83
  • ツールバック マキタ

    ツールバック

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • 工具用トートバック マキタ

    工具用トートバック

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
  • ワンタッチ脱着ベルト マキタ

    ワンタッチ脱着ベルト

    マキタ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 超重量級ベルト マキタ

    超重量級ベルト

    マキタ
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
  • 充電インパクト用ホルスター マキタ

    充電インパクト用ホルスター

    マキタ
    5,498税込6,048
    1台
    欠品中
  • 平行定規アッセンブリ マキタ

    平行定規アッセンブリ

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ボールアダプタ マキタ

    ボールアダプタ

    マキタ
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • 英式アダプタ マキタ

    英式アダプタ

    マキタ
    369税込406
    1個
    当日出荷
  • バキュームクリーナー用延長管セット SHINKO(新興製作所)

    バキュームクリーナー用延長管セット

    SHINKO(新興製作所)
    1,498税込1,648
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です
    用途長さ約480mmの延長管です。2本セットです適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S、VAC-920
電動工具・充電工具アクセサリー