カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,773)
- マキタ(1,415)
- エスコ(610)
- BOSCH(ボッシュ)(511)
- Panasonic(パナソニック)(264)
- 京セラインダストリアルツールズ(232)
- 日東工器(226)
- ミルウォーキーツール(210)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(83)
- RS PRO(82)
- オレゴン(OREGON)(71)
- NSK(ナカニシ)(67)
- 東京オートマック(67)
- ステルスマウント(54)
- 新ダイワ(53)
- オグラ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ
E-TUMG¥599税込¥6591本5日以内出荷塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155色ブラックタイプ六角軸直径(mm)3.5
DLV45C、DLV70C用 外部入出力ケーブル(73621)
日東工器¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷外部信号使用時に接続します。トラスコ品番697-6712適合機種DLV45C、DLV70C品名外部入出力ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70A用 フランジカップリング 自動機搭載用(73619)
日東工器¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷自動機搭載用のフランジカップです。トラスコ品番697-6711適合機種DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70ARoHS指令(10物質対応)対応
アイガーマルチブレードメタルエッジロング
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷金属切断に強いマルチブレードです。刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能。市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)。OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用材質バイメタル寸法(mm)34×123×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
グラインダー火花防止カバーミニ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に。卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に。片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850
DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T
MUST TOOL¥749税込¥8241個3日以内出荷ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:10mmタイプチャックキー:6mm×10T。
DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T
MUST TOOL¥749税込¥8241個3日以内出荷ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:6mm×12T。
パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃
アサダ¥8,198~税込¥9,018~1枚当日出荷ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。用途ビーバーSAW専用替刃。適合機種EX170、EX170E、EX360外径(mm)140内径(mm)62
床ノズル
ETG¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の床ノズル材質樹脂質量(kg)約262色ブラック内径(Φmm)差込口:35外径(Φmm)差込口:40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×270×110
マルチインパクトフックW
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,698税込¥1,8681個欠品中マキタ充電式電動工具に取付ければ純正フック同様に腰ベルト等に差し込んで使用できるマルチインパクトフックW。カラビナやU型のツールフックにも引っ掛ける事ができツーウェイで使用可能。腰ベルトに差し込んで使用でき、絶対に電動工具を落下させる事ができない高所作業時は腰ベルトのカラビナにも引っ掛ける事ができる。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定が可能。電動工具の取付け溝が斜め向きの機種にも取付けできる。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能。用途マキタ充電式電動工具に取り付けて腰ベルト等に差し込んだり、カラビナやU型のツールフックに引っ掛ける事ができる。適合機種マキタ充電式電動工具10.8V・14.4V・18V・40Vのフック取付け可能な機種。●インパクトドライバ・アングルインパクトドライバ・ドライバドリル・アングルドリル・振動ドライバドリル・インパクトレンチ・ハンマドリル・スクリュードライバ・リベッタ・ボードカッタ・レシプロソー・鉄筋結束機・鉄筋カッタ・全ネジカッタ・コーキングガン・エアダスタ等・また一部のコード付インパクトドライバにも対応。色ブラックメッキタイプマキタ右手用
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,898税込¥3,1881個(1個)当日出荷マルチツール用ブレード MMD52PBC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm用途【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)52×70型番MMD52PBC
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998税込¥4,3981個(1個)当日出荷マルチツール用ブレード MMD100SB。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅100mm×50mm/厚さ0.8mm用途【木材・金属用】2×4材、垂木、間柱などの一発切断等に厚さ(mm)0.8刃幅(mm)100×50
マルチツールブレード(木材用) スターロックマックス
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,598税込¥2,8581個(1個)当日出荷マルチツール用ブレード MMW32PC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm用途【木材用】厚い木材(2×4材)や深切りポケット切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)32×80
空圧駆動刻字ペン”ワークマーカー” 交換用ペン先
Minimo¥9,998税込¥10,9981個当日出荷超軽量、スリムボディーで書きやすいです。従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。使用空気圧は0.4~0.7MPaです。用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適。仕様交換用ペン先トラスコ品番430-5975
ブロワ用曲がりノズル
大塚刷毛製造¥989税込¥1,0881セット翌日出荷既製品のノズル先端角度を変えられるブロワ用曲がりノズルセット。ブロワの先端に装着し簡単に風向きを変える事が出来ます。先端が曲がることで高所のブロワも楽々。ゴミを飛ばす向きもコントロールしやすくなります。ノズルの角度を45°と90°に変えられます。材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)約23~約25 対応
M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース
ミルウォーキーツール¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク
ミルウォーキーツール¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)電圧(V)18タンク容量(L)15最高圧力(MPa)タンク内:0.42カップ容量(mL)計量:250フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7噴霧量(mL/min)最大:4600
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】
BOSCH(ボッシュ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。トラスコ品番696-6116材質ステンレス質量(g)39刃長(mm)29寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×74×7刃幅(mm)12主要切断材料チーク貼りのシーリング除去RoHS指令(10物質対応)対応モデルALI12SC
スイングアップホルダー
SK11¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。フック・ホルダーがセットなので、カラビナ不要で腰に携帯できます。電動工具本体を回しながら上にあげる最小限の動作でホルダーから外せます。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。フックは付けたままでもケースに収納できます。用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ材質スチール色メッキ
スイングアップホルダー用
SK11¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。SUH-HSET(セット)、SUH-HR(ホルダー)と組み合わせて使います。用途インパクトスイングアップ用の電動工具側フックです。付属品取付用ネジ適合ハイコーキ10.8V・14.4V・18V・36V機材質スチール色メッキ
スイングアップホルダー用
SK11¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。インパクトスイングアップ用フック(マキタ用SUM-M-AD、ハイコーキ用SUH-H-AD)と併せて使います。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。用途インパクトスイングアップ用のベルト側ホルダーです。材質スチール色メッキ![(P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114751-241224-02.jpg)
(P)コンタクトトップ(ミゾ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥349税込¥3841個翌々日出荷釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4![(Pコンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114918-241224-02.jpg)
(Pコンタクトトップユニット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥689~税込¥758~1本翌々日出荷釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。用途交換用コンタクトトップ。![(P)ノーズトップS MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114961-241224-02.jpg)
(P)ノーズトップS
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。用途交換用ノーズトップ。適合機種HN-50N3・HN-50N4![コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114830-241224-02.jpg)
コンタクトトップ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥299税込¥3291個翌々日出荷マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用![(P)フック MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114988-241224-02.jpg)
(P)フック
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥349税込¥3841本翌々日出荷釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。用途フック。適合機種HN-90N1用
レベルマウント
ステルスマウント¥3,998税込¥4,3981個(2個)当日出荷水平器を引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダーです。レベルマウントには押すと動く引っ掛かりがあるので、ハメるときは押し込めばカチャッとハマります。外すときは片方の引っ掛かりを指で押すと簡単に外れます。用途水平器ホルダーとして。トラスコ品番682-8030材質ABS射出成形プラスチック色ブラック
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥3,698~税込¥4,068~1セット(1枚)当日出荷から3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)¥6,598~税込¥7,258~1セット(1枚)当日出荷から3日以内出荷マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×121刃先超硬+エクストラコーティング




















![部品 MGX-280 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60800017-250910-06.jpg)












![(P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114751-241224-02.jpg)
![(Pコンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114918-241224-02.jpg)
![(P)ノーズトップS MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114961-241224-02.jpg)
![コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114830-241224-02.jpg)
![(P)フック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114988-241224-02.jpg)