カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(441)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(22)
- オグラ(21)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- ベッセル(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- 亀倉精機(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6アズワン品番65-0255-80センターハイト(mm)13
ドリルチャックユニット
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。寸法(Φmm)0.5~4.0
ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント
ベッセル¥9,598税込¥10,5581台翌日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):5.2材質鉄質量(g)210適合ホルダHBF-R外径(mm)適用ツール:Φ35~45アズワン品番64-4654-40アタッチメント型式固定式(Dタイプ)![テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614215-210423-02.jpg)
テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン
サンコー[日用品]¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース質量(kg)4.6電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262バッテリー容量(Ah)2.5打込速度(秒)約3蓄電池容量(Ah)2.5
ビットホルダーシキアングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
アタッチメント パワーリベッター
PICUS(大洋精工)¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。 ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。 ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。 フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。 付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバートラスコ品番167-9979セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書全長(mm)160質量(g)730六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4本体径(mm)58フレームヘッド部直径(Φmm)28推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)31
アングルマシン
アサダ¥979,800税込¥1,077,7801個3日以内出荷1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFセット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
電ドルセッタ
Power sonic¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
マルチ変換アダプタ
SSPOWER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。差込角(mm)12.7(1/2")六角対辺(mm)19、21
インナーコレットキットΦ3.2mm
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット5日以内出荷精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルガイド
RIDGID(日本エマソン)¥899~税込¥989~1個翌日出荷から3日以内出荷スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。用途交換用。全長(mm)30全長(inch)1.3/16
キーレスドリルチャック
trad¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.0mm~10mm
ドリルチャック
trad¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.5mm~10mm
六角軸ドリルタップ
Thread Master¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷六角軸ドリルタイプは、タップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。ねじ切りできる素材の最大厚みは、タップサイズと同じです。用途鉄板、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに材質タップ:HSS/ハイス綱、下穴ドリル:HSS
ドリルビットとプラグセット
RELIEF¥2,498税込¥2,7481セット(3本)3日以内出荷木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!付属品プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本適合機種電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)4.5・4.8・6.4
六角軸 木工用オーガービット
RELIEF¥2,198税込¥2,4181セット(3本)3日以内出荷ロングタイプ用途木材などの貫通、穴あけ作業に!軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)9・12・15
1/4H ドリルチャックアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
フリーパンチ 厚鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
伸縮アーム
ベッセル¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 横打ちや傾いたワーク面にも対応。適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
ドリルチャック(ミーリング用) 標準品
ミスターマイスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。把握径(Φmm)1~10アズワン品番64-5178-33RoHS指令(10物質対応)対応
フリーパンチ薄鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
フリーパンチャー替刃
IKURATOOLS(育良精機)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷仕様薄板用(2~3.2mm)丸穴Φ19トラスコ品番836-9966適合機種BP18S/MP18LE
ドリルチャック
SK11¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。用途細物加工。適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100











![テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52614215-210423-02.jpg)