1,404件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LO-3550用サブハンドル 日東工器

    LO-3550用サブハンドル

    日東工器(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
  • クランプヘッド Minimo

    クランプヘッド

    Minimo
    42,980税込47,278
    1台
    11日以内出荷
    自動機などの各種機器にクランプして使用する際のヘッドです。
    用途バリ取り用自動機及びロボットハンドに装着して使用します。付属品KP-032(Φ3.0コレット)トラスコ品番852-1767全長(mm)70.5タイプクランプヘッド外径(Φmm)ホルダー部/26外径(mm)26適合モーターVer.3モーター全て
  • 折れ込みタップ抜き ライト

    折れ込みタップ抜き

    ライト
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    タップが途中で折れ込んだ時にネジ山を破損せず折れたタップを抜き取ることができます。
    トラスコ品番257-1101使用タップハンドル6mm(#0)適合タップ寸法(mm)5(3/16)
  • WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL

    WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応

    MUST TOOL
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    1本のソケットで3サイズ(M4.5.6)の蝶ネジに対応。電気ドリルに着けて使用できるので作業効率がUP。手回ししなくて良いので指の痛みから解放できる。M4:小型電気製品のカバー固定など。M5:組立家具・ビニールハウス・室内設備など。M6:防獣電柵用ガイシ・レースウェイ用照明器具取付金具など。
    用途防獣用電気柵・ビニールハウス・建築金物・DIY全般に使用されている蝶ネジ・蝶ナットの締め、緩め作業に。サイズ縦90×横18×奥行18mm質量(g)65差込角(mm)6.35適合サイズ【蝶ネジ】M4/M5/M6ソケットM4/M5/M6
  • 鉛筆用グリップ キュポットグリップ ソニック

    鉛筆用グリップ キュポットグリップ

    ソニック
    1,398税込1,538
    1箱(5個×3個)
    4日以内出荷
    鉛筆が正しく持てるキュポットグリップ。キャップ×グリップです。
    トラスコ品番691-7955材質主要材質:ABS TPEガーリッシュ
  • 角切り刃物 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    角切り刃物

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    丸穴を角穴へ拡張や修正などの手直しや仕様変更時に最適です。油圧フリーパンチにセットするだけでニブラのような自由に切り欠きや追い切りが出来ます。切断面がきれいな為、ヤスリによる仕上げ加工が少なく、スピーディな加工が可能です。騒音や振動、火花が出ません。
    用途切り欠き(追い切り)や丸い穴を角穴に拡張、修正する作業に。トラスコ品番402-4008適合機種MOP-1C、MOP-2G、MOP-H材質適合穴(mm)パンチ:25x11穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(鉄)案内穴径(Φmm)36
  • 補助軸 グリッペン ソニック

    補助軸 グリッペン

    ソニック
    1,498税込1,648
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    挿すだけ超簡単、回転ギミック式補助軸。疲れにくい太軸タイプです。
    トラスコ品番691-7931材質本体:PP・PC グリップ:ABS・TPEブルー
  • 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器センサヘッド用コネクタ

    PISCO(ピスコ)
    449税込494
    1個
    10日以内出荷
    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器のセンサヘッド用コネクタです。
    その他3M:37104-3101-000FL(e‐CON準拠)トラスコ品番423-4011RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード口ブッシング(丸型) スイデン

    リード口ブッシング(丸型)

    スイデン
    81税込89
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-0705
  • ホース剥がし ホーススクレッパーセット 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーセット

    日平機器
    4,398税込4,838
    1組
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。使用頻度の高いJ・Lタイプをセットにしました。
    用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3300材質スチール、ナイロン寸法(mm)J型 200、L型230
  • ホース剥がし ホーススクレッパーL型 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーL型

    日平機器
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。
    用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3299材質スチール、ナイロン全長(mm)230
  • ホース剥がし ホーススクレッパーJ型 日平機器

    ホース剥がし ホーススクレッパーJ型

    日平機器
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    特殊なピック形状で力が入れやすく固着したものや抜きにくい場所のホースを容易に抜き取ることができます。
    用途固着したホースの抜き取りに。トラスコ品番147-3298材質スチール、ナイロン全長(mm)200
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    大型の面付ハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6094材質ステンレス鋼(SCS14)取付丸穴高さ(mm)50種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)196太さ(mm)グリップ:22RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。
    トラスコ品番132-7671材質ステンレス鋼(SCS13)取付丸穴高さ(mm)25種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)88太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • シンプルハンドル アイワ金属

    シンプルハンドル

    アイワ金属
    519税込571
    1個
    10日以内出荷
  • コレットスリーブ アルゴファイルジャパン

    コレットスリーブ

    アルゴファイルジャパン
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    コレットチャックを交換せずに、素早く使用軸径に対応できるコレットスリーブです。
    トラスコ品番198-3839幅(mm)2.4全長(mm)40品名コレットスリーブ
  • アルミ合金製丸棒ハンドルAM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丸棒ハンドルAM型

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    アルミ合金製の裏止めハンドルです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミニウム合金取付めねじ種類本体:裏止めハンドル太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • コレット CHCグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHCグループ

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-7641RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-8898RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスカラーチャックTC101 トップマン[工具・金物]

    キーレスカラーチャックTC101

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    充電ドリルドライバー・インパクトドライバーで
    軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.0~10
  • 延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用) マキタ

    延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用)

    マキタ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    延長ハンドルセット品(鉄筋結束機用)。立ち姿勢でもラクラク結束作業が行える延長ハンドルセット品を。別販売品としてご用意。ハンドル部は作業しやすい位置に調整可能。
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    Φ3.5コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。仕様コレットCHBグループ Φ3.5トラスコ品番461-0453
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ3.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-7615
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ2.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-8058
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    Φ4.0コレットです。
    用途コレットCHBグループを使用するスピンドル用。トラスコ品番162-9432
  • コレットナット 各種 NSK(ナカニシ)

    コレットナット 各種

    NSK(ナカニシ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CH16OHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH16OHグループ

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • エアグラインダー”インパルス”(超精密タイプ)コレットチャック NSK(ナカニシ)

    エアグラインダー”インパルス”(超精密タイプ)コレットチャック

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHGグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHGグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHBグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHBグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-7813
  • NKミクロンコレット NSK(ナカニシ)

    NKミクロンコレット

    NSK(ナカニシ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHM グループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット MFC-300S用 1.6Φ(90316) NSK(ナカニシ)

    コレット MFC-300S用 1.6Φ(90316)

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9144
  • コレット CHKOHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKOHグループ

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    34日以内出荷
  • コレット CHSSグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHSSグループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレットナット 各種 NSK(ナカニシ)

    コレットナット 各種

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。
    用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
  • コレット CH8グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH8グループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
    用途コレットCH8シリーズを使用するスピンドル用です。
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
    仕様ステンレス適合機種HH72
  • 狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用) Panasonic(パナソニック)

    狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用)

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)入力側:□12.7、出力側:対辺12最大トルク約26N・m(2秒締め) ※EZFLA9装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)