カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(441)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(63)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(22)
- オグラ(21)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(16)
- ベッセル(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- 亀倉精機(12)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コレットナット 各種
NSK(ナカニシ)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用)
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷寸法(mm)入力側:□12.7、出力側:対辺12最大トルク約26N・m(2秒締め) ※EZFLA9装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用)
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用)
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷寸法(mm)対辺12最大トルク約14N・m(3秒締め) ※EZFME1装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター
ホーザン¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷電動ドライバーでソケットを使用可能に。適合機種D-700/D-700-1全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
EXENA 振動ドリルアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷横打ち作業や、高トルク締めでの反動抑制として、ピストル形状にできる色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)
サンコーテクノ¥6,198税込¥6,8181箱(30本)当日出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)
サンコーテクノ¥5,198税込¥5,7181箱(25本)当日出荷下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45
Sキーレスチャック
ユキワ精工¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷キーレス方式でハンドル不要です。手で回すだけでドリルの着脱が可能です。降れ精度精密(シルバー)50μ以下です。トラスコ品番837-7981寸法(mm)つかみ能力:0.3~3.0全長(mm)48精度(mm)0.05振れ精度5/100mm以下外径(mm)24接続テーパJT0
Gキーレスチャック
ユキワ精工¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。振れ精度超精密級30μ以下です。精度(mm)0.03振れ精度3/100mm以下
ドリルチャックアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801台翌日出荷充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
アングルコンポ
IKURATOOLS(育良精機)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
木工用穴あけガイド 6サイズ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
ビット差替式ドリルチャック
iHelp¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。用途キーレスタイプ。適合機種インパクトドライバー・充電ドライバー寸法(mm)軸部差込口:6.35範囲(mm)先端工具の掴み:0.8-10表面処理本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
アンカー打込機
サンコーテクノ¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル仕様施工時間:約3秒質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5
下穴錐アダプターライト用安全ホルダー
KOSEI¥559税込¥6151個9日以内出荷長さは3段階に調整できベルトや腰袋へ装着することができます。 下穴錐アダプターライトに装着が可能な専用ホルダーです。トラスコ品番363-0812材質特殊強化プラスチック差込角(mm)6.35
下穴錐アダプターライト+ホルダー
KOSEI¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。 下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。 ベルト差し込める安全ホルダー付のセットです。セット内容専用ホルダー付き材質特殊強化プラスチック全長(mm)55タイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス)
Greenlee¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
SDSプラスハンマードリルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
EXENA レースウェイカッター&パンチャー
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801個翌日出荷レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
EXENA 圧着アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷EZ1PD1用圧着アタッチメント質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40
スミヨセアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付
ハーフェレ¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ビットを電動ドライバーなどに接続するためのホルダーです。用途電動ドライバー仕様永久磁石付、特徴:ビットソケット 1 / 4"長さ(mm)60差込角(mm)6.35