1,404件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MX FUEL コアドリルスタンド ミルウォーキーツール

    MX FUEL コアドリルスタンド

    ミルウォーキーツール
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。 正確で、長時間のコア抜き作業に最適 水平だしの微調整も可能 バキュームベースプレート機能付き
    長さ(mm)467幅(mm)276質量(kg)13.2高さ(mm)892アズワン品番65-0279-93
  • ひょっとこブロア MIKI LOCOS

    ひょっとこブロア

    MIKI LOCOS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    手の届かない狭い所のゴミ・ホコリを強力エアーで吹き飛ばす。機器の裏側や狭い隙間のほこりにもピンスポットで狙いを定めて強力噴射。
    用途ホコリ・切削クズの吹き飛ばしに。全長(mm)340質量(g)59アズワン品番64-9645-68
  • ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) ベッセル

    ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

    ベッセル
    6,398税込7,038
    1パック
    当日出荷
    ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
    トラスコ品番834-5632セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ全長(mm)127材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR質量(g)450
  • Lグリップミニ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Lグリップミニ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)
    質量(g)220最大トルク(N・m)65付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
  • コレット NSK(ナカニシ)

    コレット

    NSK(ナカニシ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コレットです。スピンドル用アクセサリです。
    全長(mm)15.5質量(g)5.31
  • ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント ベッセル

    ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント

    ベッセル
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
    付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):10材質アルミ、鉄適合ホルダHBF-Rアタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
  • チャック&キー 京セラインダストリアルツールズ

    チャック&キー

    京セラインダストリアルツールズ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    RYOBIボール盤 TB-2131・TB-1131K用チャック&キー
    適合TB-2131・TB-1131K
  • ダンツキドリル 4D-22D HiKOKI(ハイコーキ)

    ダンツキドリル 4D-22D

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)82有効長(mm)46アズワン品番64-8320-76錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
  • フルメタルキーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    フルメタルキーレスチャックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ用変換アダプタ SSPOWER

    インパクトレンチ用変換アダプタ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角変更用のアダプタです。
    差込角(mm)12.7(1/2")
  • ドリルメイト ドリルスタンド Milescraft

    ドリルメイト ドリルスタンド

    Milescraft
    8,098税込8,908
    1台
    6日以内出荷
    メタルヘッド付きスライドブシュでスピンドルサポートと精密なドリリング。EUスタイルドリル用43mmヘッド。 セルフセンタリングベース。4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)丸棒ドリリング用のV溝付きメタルベース。 TPE(エラストマー)付きのノンスリップベースでキズを防ぐ。必要な場合にはねじで設置できる取り付け穴あり。 メタル製アングルアジャスターでドリル角度をロック。調整可能なストップカラー。着脱可能なハンドル。
    質量(kg)1.62寸法(cm)35×15×4
  • コレットチャック ミニター

    コレットチャック

    ミニター(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-6160質量(g)2内径(mm)3
  • ドリルチャック H&H

    ドリルチャック

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    充電ドライバーに装着すれば、作業用途が広がります。 充電インパクトドライバー対応型
  • ストッパー付 六角軸ドリル Thread Master

    ストッパー付 六角軸ドリル

    Thread Master
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリルガイドキット ポンチ付 RELIEF

    ドリルガイドキット ポンチ付

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
    付属品ドリルガイドベース、センターボンチ仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
  • 六角軸新快削ドリル RELIEF

    六角軸新快削ドリル

    RELIEF
    2,498税込2,748
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
    用途アルミニウム合金・銅合金・銅材質レインボーコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプアルミ用サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
  • チャックハンドル用ホルダー RELIEF

    チャックハンドル用ホルダー

    RELIEF
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)(バー)90まで直径(Φmm)(バー)6まで
  • チャックハンドル Expert

    チャックハンドル

    Expert
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) ベッセル

    ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ
    適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド外径(mm)(取付け工具)35~45可動範囲(mm)R450~700最大荷重(kg)0.8~1.2最大許容反力(N)3(N.m)
  • 工具キャッチャーセット品 マキタ

    工具キャッチャーセット品

    マキタ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    安全帯のフック等へ素早く、確実に引っ掛けられます。
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種20/106MPS
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種14MPS
  • 取替用水タンク マキタ

    取替用水タンク

    マキタ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    磁器タイルドリル用。
  • ボディ マキタ

    ボディ

    マキタ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    タイプ湿式
  • 3D木工ドリル マキタ

    3D木工ドリル

    マキタ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
  • 3D木工ビット マキタ

    3D木工ビット

    マキタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    3日以内出荷
    優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット及び両頭ビット装着可)質量(kg)0.3
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター。 アングルアダプターの先に更に別のアダプターを装着可能。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(9mm溝ビット装着可。13mm溝ビット及び両頭ビット装着不可)質量(kg)0.3
  • アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4 ATI

    アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4

    ATI
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    用途航空機のMRO用適合ドリル(inch)1/4
  • エビ 電気ナッター用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 電気ナッター用ノーズピース

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    質量(g)11
  • 3.2x 71mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用) エスコ

    3.2x 71mm ドリルビット(TiAIN coat/ステンレス用)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NS-3.2
  • 2.5x 61mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    2.5x 61mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-2.5
  • 10.3x133mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    10.3x133mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-10.3
  • 1.5x 48mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    1.5x 48mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-1.5
  • 0.9x 32mm ドリルビット(TiN coat HSS) エスコ

    0.9x 32mm ドリルビット(TiN coat HSS)

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NJ-0.9
  • 8.3x117mm ドリルビット(HSS) エスコ

    8.3x117mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-8.3
  • 4.2x 83mm ドリルビット(HSS) エスコ

    4.2x 83mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-4.2
  • 2.0x 55mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    2.0x 55mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-2.0
  • 10.4x133mm ドリルビット(HSS) エスコ

    10.4x133mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-10.4
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)