1,402件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーレスドリルチャック SK11

    キーレスドリルチャック

    SK11(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用仕様-軸径(Φmm)6.35
  • チャックハンドル BOSCH(ボッシュ)

    チャックハンドル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合GBM13-PBS、GBM10RE/Nトラスコ品番378-4088アズワン品番65-1940-11
  • コレットチャック 1/4インチ トリマ用 京セラインダストリアルツールズ

    コレットチャック 1/4インチ トリマ用

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • トーションタフビット マキタ

    トーションタフビット

    マキタ
    1,098税込1,208
    1箱(3本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ! タッピングネジや長い コーススレッドの締付けに。
  • 六角棒スパナ3 マキタ

    六角棒スパナ3

    マキタ
    49税込54
    1本
    当日出荷
  • テッコウドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    テッコウドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
    用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230
  • チャックカバー 日平機器

    チャックカバー

    日平機器(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • 変速ドリルD10VH用サイドハンドル HiKOKI(ハイコーキ)

    変速ドリルD10VH用サイドハンドル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • 電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ

    電動油圧マシーン用プッシュナット

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ソケットアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ソケットアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)9.5
  • ソケットアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ソケットアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)55六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)12.7
  • ドリルチャック ANEX

    ドリルチャック

    ANEX(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
  • 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ

    木下穴・鉄用六角軸ドリル

    マキタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
  • ハイブリッドチャック マキタ

    ハイブリッドチャック

    マキタ(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。チャックキーを使用しても、しなくてもキリの取り付けが可能。
    トラスコ品番449-8097
  • ハイスドリル 10種セット PROXXON(プロクソン)

    ハイスドリル 10種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスサイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 鷲掴ドリルチャック替軸 SK11

    鷲掴ドリルチャック替軸

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    鷲掴ドリルチャックシリーズの交換軸です。 衝撃を分散し耐久性を向上させた高耐久圧入軸です。
    用途ドリルチャック用の替軸。
  • 強靭ダブルジョイント ANEX

    強靭ダブルジョイント

    ANEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルクランプ SK11

    ドリルクランプ

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
    用途電気ドリルを作業台への固定。適合機種電気ドリル材質アルミダイカスト
  • 電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ TRUSCO

    電動ドライバー用アダプター 強力L型ミニプロ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 18Vインパクトドライバーにも対応可能です。 高精度強力ベアリングを使用しています。
    用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。トラスコ品番819-1378セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き材質特殊鋼全長(mm)115高さ(mm)60質量(g)220差込角(mm)6.35最大トルク65N・m
  • 電気ドリル・スタンド エスコ

    電気ドリル・スタンド

    エスコ(3件のレビュー)
    7,300税込8,030
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA817AG-1
  • 六角棒レンチ5 マキタ

    六角棒レンチ5

    マキタ
    89税込98
    1本
    当日出荷
  • RELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5 ミツトモ

    RELIEF 取替式パンチセット2.0~4.5

    ミツトモ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途レザー・布・厚紙・書類・ビニールシートなどの穴あけ作業用トラスコ品番837-6034
  • ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機

    ポートパンチャーRW-M2用替刃

    亀倉精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 RW-M2に対応しています。
  • アダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電気ドリルホルダ SK(新潟精機)

    電気ドリルホルダ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
    用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。仕様ドリルネック径/38~43mm用厚さ(mm)65全長(mm)225材質(本体)アルミ質量(g)330全幅(mm)50最大クランプ幅(mm)53
  • ドリルチャックアダプタ 日東工器

    ドリルチャックアダプタ

    日東工器(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
    用途ストレートドリル取り付け用
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • ハンマードリル用ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハンマードリル用ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • ドリルチャック 10mm TRUSCO

    ドリルチャック 10mm

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35
  • AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    4,598税込5,058
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)

    カラビナ用フック

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
    付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81
  • ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル専用アダプター

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
    対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
  • ビット交換タイプドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換タイプドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア
    寸法(mm)170×80
  • キーレス六角軸ドリルチャック Power sonic

    キーレス六角軸ドリルチャック

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
    用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • ドリルチャックMT-3 ミスターマイスター

    ドリルチャックMT-3

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
    セット内容ドリルチャック・チャックキーテーパーMT-3把握径(Φmm)1.0~13アズワン品番64-5177-89RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ17 マキタ

    スパナ17

    マキタ
    219税込241
    1本
    当日出荷
    適合機種9201、GV7000C
  • フリーパンチ用大軸 西田製作所

    フリーパンチ用大軸

    西田製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途パンチシャフトトラスコ品番852-2147質量(g)222直径×長さL(Φmm×mm)19×120
  • ドリルCD-6500用チャックハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    ドリルCD-6500用チャックハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合本体CD-6500
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)