1,406件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEX

    キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ

    ANEX
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
  • 43型ドリルスタンド マキタ

    43型ドリルスタンド

    マキタ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
  • 四角穴付コーススレッド マキタ

    四角穴付コーススレッド

    マキタ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(900本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
  • Bi-ユニバーサルアダプター サンガコ

    Bi-ユニバーサルアダプター

    サンガコ(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    六角軸6.35mmから四角12.7mmへの変換アダプター。ワンタッチで首振・固定に切替え可能。
    用途インパクトドライバー6.35mmのチャックに使用。質量(g)32外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×50首振角度(°)10
  • SDS13mmハンマーチャック BOSCH(ボッシュ)

    SDS13mmハンマーチャック

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
    用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。仕様チャックハンドル付適合PBH180RE/PBH160R/Nトラスコ品番378-4401全長(mm)127把握径(Φmm)2.5-13
  • 六角棒レンチ4 マキタ

    六角棒レンチ4

    マキタ
    69税込76
    1本
    当日出荷
    適合機種9500D、MBC231D、MBC232D、MUR365D、MUR366D、MUR367D、MUR361D、MUR362D、MUR363D、MUR142UD、MUR182UD、MUR143UD、MUR183UD、MUR142LD、MUR182LD、MUR142WD、MUR182WD、HS301D、HS300D
  • 小型ドリルチャック限定品 SK11

    小型ドリルチャック限定品

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
    用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。適合機種充電ドリル・電気ドリルタイプ正回転専用軸(mm)6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~6.5チャック径(mm)6.5
  • コレットナットセット6mm BOSCH(ボッシュ)

    コレットナットセット6mm

    BOSCH(ボッシュ)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    6mmΦコレットとナットのセット。
    トラスコ品番213-6614適合本体PMR500
  • 鷲掴ドリルチャック レス SK11

    鷲掴ドリルチャック レス

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 キーレスタイプでリリースが簡単です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。 樹脂ボディーで軽量化しています。
    用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
  • 空神SK部品 コレットチャック3mm ニューレジストン

    空神SK部品 コレットチャック3mm

    ニューレジストン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コレットチャック6mmへ本品を取付けてご使用下さい。
  • ドリルガイド Clover(クロバー)

    ドリルガイド

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2.5・3.0・4.0・6.0mm用のドリルガイドです。 木材に電動ドリルで真っ直ぐ下穴をあけるためのサポートツール。 初めてでもまっすぐ穴をあけられる。 下穴を真っ直ぐにあける。 ドリルと穴位置を合わせやすい。 木材端からの穴位置を揃えやすい。
  • チャックハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    チャックハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャックの締め付けに。
    用途ドリル用になります。
  • 電動ドリル用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用スタッドボルトセッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
    ビット二面幅(mm)6.35
  • ダブルジョイント ANEX

    ダブルジョイント

    ANEX
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) BOSCH(ボッシュ)

    ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
    トラスコ品番137-8231
  • ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)

    ノス型ドリル専用アダプター

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
    対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
  • ビット交換タイプドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換タイプドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア
    寸法(mm)170×80
  • チャック取付用兼用型ピンバイス Strong Tool

    チャック取付用兼用型ピンバイス

    Strong Tool
    899税込989
    1個
    当日出荷
    貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
    付属品強力締めつけ用レンチ軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • ドリルチャック 京セラインダストリアルツールズ

    ドリルチャック

    京セラインダストリアルツールズ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合機種ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR寸法(mm)13取付ねじ1/2”-20UNF
  • PD-196VR用チャックハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    PD-196VR用チャックハンドル

    京セラインダストリアルツールズ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合本体PD-196VR
  • モッコウドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    モッコウドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1セット(7本)
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた木工ドリルビットのセットです。
    用途木工穴あけセット内容木工ドリルビット7本(3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)180
  • ドリルCD-6500用チャックハンドル 京セラインダストリアルツールズ

    ドリルCD-6500用チャックハンドル

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合本体CD-6500
  • ケミカルアンカアダプタ マキタ

    ケミカルアンカアダプタ

    マキタ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    角ドライブsq(mm)12.7シャンク形状SDS-plus
  • キーレスチャックセット品 マキタ

    キーレスチャックセット品

    マキタ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット付。
  • キーレスドリルチャック TRUSCO

    キーレスドリルチャック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9414全長(mm)98質量(g)206
  • コングチャック SDSプラスシャンク ANEX

    コングチャック SDSプラスシャンク

    ANEX
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)
    用途ドリルが滑りにくい!。進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ。芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディ。コンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
  • シンプルドリルスタンド SB180 PROXXON(プロクソン)

    シンプルドリルスタンド SB180

    PROXXON(プロクソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800スライド寸法(mm)30台座寸法(mm)120×210
  • インパクト用アタッチメント イチグチ

    インパクト用アタッチメント

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ディスク製品がインパクトドライバーに装着できます。ディスク製品をインパクトドライバーで使用するアタッチメントです。直径100mm・75mm等の15mm穴ディスクに適応します。
    用途インパクトドライバー用アタッチメント。タイプ15mm穴用適合工具ドリル・インパクトドライバーサイズ(mm)直径6.3(六角)
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • EXENA キイレスチャックアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA キイレスチャックアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    EZ1DD2用キイレスチャックアタッチメント
    対応EZ1DD2X-B,EZ1DD2X-R,EZ1DD2J18D-B,EZ1DD2J18D-RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
    ビット二面幅(mm)6.35
  • ソケットアンビル ベッセル

    ソケットアンビル

    ベッセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。
  • No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエム

    No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)

    スターエム(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
    用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
  • ドリルストッパー RELIEF

    ドリルストッパー

    RELIEF(3件のレビュー)
    829税込912
    1セット(2個)
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節
    サイズ(mm)Φ2~6・Φ6~12
  • 角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ SK11

    角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ

    SK11(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
    用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
  • MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ モトコマ

    MKK 電動ドライバー用ギア式レンチ

    モトコマ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    この1台で様々な作業が可能に。 開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
  • エアーグラインダー用コレット ヤナセ(柳瀬)

    エアーグラインダー用コレット

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電動・エアーツール用別売りコレット。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスアングルベッド

    BOSCH(ボッシュ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
    トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
  • アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    アングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。
    用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-66
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)