1,403件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃 亀倉精機

    替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様上刃・下刃のセット
  • ホールエース用ドリルチャック サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース用ドリルチャック

    サンコー(サンコーミタチ)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
  • SDSドリルチャック ANEX

    SDSドリルチャック

    ANEX
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク
    用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
  • RELIEF 取替式パンチセット5.0~8.0 ミツトモ

    RELIEF 取替式パンチセット5.0~8.0

    ミツトモ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番837-6035
  • 電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ13mm オグラ

    電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ13mm

    オグラ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2070適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
  • 横切り刃物 西田製作所

    横切り刃物

    西田製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。 油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。
    用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物材質鉄鋼幅(mm)56高さ(mm)110
  • ピストンシャフト 亀倉精機

    ピストンシャフト

    亀倉精機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-2358RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP-3用ピストンシャフト 亀倉精機

    HP-3用ピストンシャフト

    亀倉精機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
    トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
  • チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    チャックアダプター

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
    用途ドリルチャック専用パーツ。トラスコ品番776-8737質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVOインパクトヘッド BLACK&DECKER

    EVOインパクトヘッド

    BLACK&DECKER(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
    用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。付属品#2プラス両頭ビット仕様無段変速トラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-
  • EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKER

    EVO振動ドリルヘッド

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチトラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
  • ドリルチャックセット 京セラインダストリアルツールズ

    ドリルチャックセット

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
  • クラッチ固定カバー Panasonic(パナソニック)

    クラッチ固定カバー

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • 先端工具ソケットアダプター Panasonic(パナソニック)

    先端工具ソケットアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途先端工具ソケツトアダプター適合ボルト/一般市販ソケットトラスコ品番450-8688ねじ径(mm)60寸法B(mm)9.5二面幅(mm)六角/9.5
  • コネクトビットハイブリット用 マキタ

    コネクトビットハイブリット用

    マキタ
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • ケミカルアンカアダプタ マキタ

    ケミカルアンカアダプタ

    マキタ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク形状17mm六角シャンク
  • ラチェットアタッチメント マキタ

    ラチェットアタッチメント

    マキタ
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷
    用途狭い場所やコーナーでのボルト締めに。全長(mm)152
  • ソケットアダプタ マキタ

    ソケットアダプタ

    マキタ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • アタッチメントSTロックナットランナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アタッチメントSTロックナットランナー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電動インパクトドライバーに装着して、STロック(スチール製メッキ品Φ10mm)を短時間で締結できます。
    トラスコ品番379-9751全長(mm)190質量(g)450シャンク径(Φmm)6.35本体径(mm)55
  • SDSワンタッチホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SDSワンタッチホルダー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。
    適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    パンチャー用替刃 IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    適合機種IS-MP15L
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様1/2インチ適合本体EZ7840LN2S-B・EZ7840X-B・EZ6803・EZ6813
  • ソケットアダプター段付タイプ Panasonic(パナソニック)

    ソケットアダプター段付タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様ボール付トラスコ品番450-8947種別ソケットアダプター段付タイプ質量(g)38寸法L(mm)50寸法B(mm)12.7
  • ミーリングアタッチメント用引き型コレットチャックセット ミスターマイスター

    ミーリングアタッチメント用引き型コレットチャックセット

    ミスターマイスター
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
    用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ダイス JST(日本圧着端子製造)

    圧着ダイス

    JST(日本圧着端子製造)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属ワッシャー マキタ

    付属ワッシャー

    マキタ
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
  • ロッド12 マキタ

    ロッド12

    マキタ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    適合機種LS0613FL、LS0717FL、LS0715F、LS0813/FL、LS0814/FL、LS0713/FL、LS0712、LS0711、LS711D、LS0716/FL、LS0751FL、LS0830、LS800DL、LS0831、LS1040F、LS1040、LS1011、LS1211、LS1014、LS1012、LS1213、LS1220、LS1212/0811/0812、LS1510
  • DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOL

    DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T

    MUST TOOL
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
    用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:10mmタイプチャックキー:6mm×10T。
  • DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T MUST TOOL

    DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T

    MUST TOOL
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
    用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:6mm×12T。
  • エホート ハンマードリル用SDSドリルチャック EFFORT(エホート)

    エホート ハンマードリル用SDSドリルチャック

    EFFORT(エホート)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    SDSプラスハンマードリル用のドリルチャックです。各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。
    用途各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。※回転専用
  • コレット CHCグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHCグループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CHRグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHRグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CH8グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH8グループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • ツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2 マキタ

    ツイスト・トーションビット(3個入)ノーマルNo.2

    マキタ
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    先端形状No.2
  • スリムツイストビット(3入) マキタ

    スリムツイストビット(3入)

    マキタ
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
  • ケミカルアンカアダプタ19 マキタ

    ケミカルアンカアダプタ19

    マキタ
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • Tダイス マキタ

    Tダイス

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    8,998税込9,898
    1箱(15本)
    翌々日出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番557-5090材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)21ドリル径(Φmm)12二面幅(mm)24埋め込み深さ(mm)61本体寸法(mm)長さ51最大引張荷重(kN)26ナット二面幅(mm)24本体長さ(mm)51ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2穿孔深さ(mm)68
  • 穴あけガイド WIZ'A

    穴あけガイド

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途木材への垂直穴あけガイドシルバー対応機種インパクトドライバー、電気ドリル特性面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい適合寸法(mm)4/5/6/8/10/12
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)