1,406件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションバー マキタ

    エクステンションバー

    マキタ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途狭い場所、通常のソケットでは届かない所にご利用ください。
  • ミニモ コレットチャック ミニター

    ミニモ コレットチャック

    ミニター
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハンドピース類のコレットチャックです
    トラスコ品番499-6178質量(g)2内径(mm)2.34
  • 13mmハンマドリルチャックセット HiKOKI(ハイコーキ)

    13mmハンマドリルチャックセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
  • DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T MUST TOOL

    DCK-1 2WAYドリルチャックキー 6mm×10T

    MUST TOOL
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
    用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:10mmタイプチャックキー:6mm×10T。
  • DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T MUST TOOL

    DCK-2 2WAYドリルチャックキー 6mm×12T

    MUST TOOL
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。
    用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:6mm×12T。
  • タイヤチャック AIRREX(アネスト岩田)

    タイヤチャック

    AIRREX(アネスト岩田)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    自動車に空気を入れることができます。
    仕様タイヤチャックトラスコ品番556-5781
  • 薄鋼電線管用パンチカッター Panasonic(パナソニック)

    薄鋼電線管用パンチカッター

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
  • ビット交換式ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビット交換式ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
    トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
  • ドリルチャックハンドル TRUSCO

    ドリルチャックハンドル

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ドリルチャックのドリル脱着ができます。
    用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。材質軟鋼線材相当(SAE1006)
  • EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA インパクト用 アングルアタッチメント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
    角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)ヘッド高さ(mm)53作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36アズワン品番65-0255-81センターハイト(mm)13
  • ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) ベッセル

    ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

    ベッセル
    6,398税込7,038
    1パック
    当日出荷
    ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。
    トラスコ品番834-5632セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ全長(mm)127材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR質量(g)450
  • ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品 スターエム

    ドリルスタンドRULO(ルーロー)用部品

    スターエム
    29税込32
    1個
    翌々日出荷
    スターエム ドリルスタンドRULO(ルーロー)用 交換用パーツです。
  • 1.0-10.0mm/170本組ドリルセット(HSS) エスコ

    1.0-10.0mm/170本組ドリルセット(HSS)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)サイズ(mm)1.0/10.0(0.5mmとび)
  • マルチソケットアダプタセット Bcross

    マルチソケットアダプタセット

    Bcross(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    3種類の差込角に対応するソケットアダプタセットです。
    用途電動ドライバに取り付けることで各種ソケットが使用可能に。セット内容ソケットアダプタ:6.35mm角、9.5mm角、12.7mm角全長(mm)65(6.35角)、65(9.5角)、75(12.7角)差込角(mm)6.35、9.5、12.7シャンク径(mm)6.35
  • インパクトレンチ用変換アダプタ SSPOWER

    インパクトレンチ用変換アダプタ

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角変更用のアダプタです。
    差込角(mm)12.7(1/2")
  • インナーコレットキットΦ3.0mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ3.0mm

    ミスターマイスター
    3,498税込3,848
    1セット
    当日出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
    仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハンドグラインダー用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダー用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角軸 新快削ドリルセット RELIEF

    六角軸 新快削ドリルセット

    RELIEF
    3,598税込3,958
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
  • チタンコーティング 六角軸ドリル Expert

    チタンコーティング 六角軸ドリル

    Expert
    1,398税込1,538
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
    用途一般鋼材・軽金属・木材・樹脂材質チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用ドリル
  • 角のみアダプターⅡ SK11

    角のみアダプターⅡ

    SK11
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    SK11垂直ドリルスタンド2にセットして、角ノミが使用できます。 ドリルスタンドにセットして、角ノミが使用できます。
    用途垂直ドリルスタンド2専用角ノミアダプター。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
  • 垂直アーム ベッセル

    垂直アーム

    ベッセル
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
    適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ツールバランサー(VBL-30)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)~R450(先アーム角 22.5°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)
  • 楕円チップ JOWE

    楕円チップ

    JOWE(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(780個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
    用途木工作業
  • ビット差替式キーレスチャック SK11

    ビット差替式キーレスチャック

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
    用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
  • 位置決めプレート マキタ

    位置決めプレート

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    磁器タイルドリル使用時の位置決め用。
  • オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機 サンコーテクノ

    オールアンカー専用電動油圧マシン アンカー打込機

    サンコーテクノ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
    用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850トラスコ品番772-4641セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース材質本体:スチール、カバー部:プラスチック質量(kg)4電流(A)10.5電源100V(50/60Hz)適合範囲M8~M20コード長さ(m)3適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
  • キィレスドリルチャック EARTH MAN

    キィレスドリルチャック

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ビットの着脱が簡単・スピーディー。
    用途六角軸チャックでストレートビットが使用可能に。
  • 10.5x137mm ドリルビット(HSS) エスコ

    10.5x137mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-10.5
  • ブルポイント(SDSmax) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(SDSmax)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    SDSmaxシャンク用ブルポイント
    用途破砕・ハツリ用適合機種SDSmaxシャンク対応機種六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
  • 3Dマックス超硬ドリル マキタ

    3Dマックス超硬ドリル

    マキタ
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。 溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。 熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。 高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。 凸型先端形状。位置決めが容易。
  • 充電用超硬ドリル3本セット マキタ

    充電用超硬ドリル3本セット

    マキタ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    錐径(Φmm)3.4、3.5、4.3
  • HB270用カッタ マキタ

    HB270用カッタ

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種小型磁気ボール盤 HB270
  • Oリング マキタ

    Oリング

    マキタ
    89税込98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソケットアンビル Panasonic(パナソニック)

    ソケットアンビル

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6.35mm六角ビット用。 Cバネ対応品です。
    トラスコ品番824-6666適合純正型番EZ75A2、EZ75A3、EZ7551、EZ7547、EZ7541、EZ7271、EZ6631、EZ6508 、EZ6503、EZ6604
  • ML-83S用部品 Vベルト 京セラインダストリアルツールズ

    ML-83S用部品 Vベルト

    京セラインダストリアルツールズ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体ML-83S
  • サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)

    サイドハンドル

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)220寸法(幅W×高さH)(mm)240×42
  • 振動ドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。
    用途穴あけセット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ)材質超硬本体質量(g)140
  • トルクアダプター BOSCH(ボッシュ)

    トルクアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
    用途機械などのデリケートなネジ締め種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-65
  • 替刃 亀倉精機

    替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様上刃・下刃のセット
  • ホールエース用ドリルチャック サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース用ドリルチャック

    サンコー(サンコーミタチ)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)