絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- マキタ(256)
- BOSCH(ボッシュ)(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(51)
- HiKOKI(ハイコーキ)(44)
- 三京ダイヤモンド工業(28)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 精和産業(11)
- コバルテック(8)
- SHINKO(新興製作所)(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- エスコ(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- ツボ万(4)
- ナカヤ(4)
- SK11(4)
- ETG(4)
- EARTH MAN(3)
- スイデン(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。トラスコ品番558-7299形状中空糸膜フィルタ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)