カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- マキタ(257)
- BOSCH(ボッシュ)(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(54)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- 三京ダイヤモンド工業(28)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 精和産業(11)
- エスコ(9)
- ヤマダコーポレーション(8)
- コバルテック(8)
- ミルウォーキーツール(6)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- エクセン(4)
- スイデン(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- ツボ万(4)
- ナカヤ(4)
- SK11(4)
- ETG(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 掃除/集塵

糸巻きカートリッジフィルター
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781箱(50本)当日出荷独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。用途純水、超純水製造工程の1次ろ過に。Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。各種工業用水の清浄ろ過に。トラスコ品番721-7180材質ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250ろ過精度(μm)10常用温度(℃)最高60外径(mm)61内径(mm)30
高圧グリス用ホースリール 14MPa
Reelex¥129,800~税込¥142,780~1台41日以内出荷耐圧14MPa高圧用ホースリールです。本体は衝撃に強い金属製です。オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。ばねによる自動巻取りなので引出し・巻取りがスムーズです。用途車輌・船舶等の洗浄に。配管内の洗浄に。建築物・その他機器類の洗浄用に。材質リール本体:金属、ホース:耐油性合成ゴム流体温水(MAX80℃)・高圧水・一般作動油・エンジンオイル・グリス最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)Φ9.5×Φ16.4
電動式排気ホースリール(4″X7.5m)NFC-3
ヤマダコーポレーション¥889,800税込¥978,7801台3日以内出荷モーター機構を採用し、ホースの引き出し・巻上げはコントローラーにて手元で操作できます。トラスコ品番390-2124
電動式排気ホースリール
ヤマダコーポレーション¥759,800~税込¥835,780~1台3日以内出荷モーター機構を採用し、ホースの引き出し・巻上げはコントローラーにて手元で操作できます。材質(ホース)NR-CP
掃除機 自走式スイーパー スピードスイープジュニア
蔵王産業¥749,800税込¥824,7801台9日以内出荷軽量コンパクトで狭く入り組んだ場所でもラクラク清掃ができます。トラスコ品番416-8900方式走行:自走歩行式
ホースリール グリス用
ヤマダコーポレーション¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷グリス用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-5852使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体グリス設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8・G1/4(ALワッシャー付)先端金具ホース:G3/8ユニオンメスシート
スチール製 水用ホースリール ガン付
TRIENS¥96,980税込¥106,6781台9日以内出荷剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。シャフトへの負荷を軽減し、前モデルと比べ4倍の高寿命を実現。5通りの設置方法が可能です。キリ・ストレートの切替え可能なメタル製散水ノズル付きです。用途洗車や床洗浄用として。庭などの散水作業に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5mトラスコ品番250-0258材質ホース:PVC、本体:スチール幅(mm)225.2取付一次側:ユニオンG1/2メスシート高さ(mm)501.2奥行(mm)470.4全長(m)ホース:15使用圧力(MPa)0.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応巻取長さ(m)15
散水用ホース さらさらホースアドバンスカットブルー
三洋化成¥26,980~税込¥29,678~1箱(10本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷従来のホースよりベト付きを抑えます(メーカー比3倍)。表面がさらさらして、ホースどうしがつきにくいです。ねじれにくい糸編み構造です。藻の発生を防ぐ中黒ホースです。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具に。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.82(環境温度23℃時)外径(Φmm)20
中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。トラスコ品番558-7299形状中空糸膜フィルタ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)
交換用耐火花性ソフトホース
TRIENS¥19,980~税込¥21,978~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6177セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
ホースリール 高圧温水用
ヤマダコーポレーション¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷高圧温水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-9010使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)14ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体高圧温水設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8先端金具ホース:Rc1/2
ホースリール 水用
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-7471使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体水設置場所屋内ソケット接続用:Rc1/2接続形状ジョイント:G1/2ユニオンメスシートニップル接続用:R1/2先端金具ホース:G1/2ユニオンメスシート
ホースリール オイル用
ヤマダコーポレーション¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷オイル用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。使用温度範囲(℃)-5~50最高使用圧力(MPa)7ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体オイル設置場所屋内
ホースリール エア用
ヤマダコーポレーション¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
110H-3M 耐油ホース3M
ヤマダコーポレーション¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000
吸じんアダプターTE600用
BOSCH(ボッシュ)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での溝掘り時の吸じんに最適です。用途木材の加工・溝掘り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の溝加工用吸じんアダプター
面取りアダプターTE600用
BOSCH(ボッシュ)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での面取り加工時の吸じんに最適です。用途木材の加工・面取り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の面取り加工用吸じんアダプター
サンプラービット20mmB樹脂系
エクセン¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷アスベストコアサンプラー専用ビットです。Bタイプ/樹脂系、ビニールシート・ビニル床タイル・ソフト巾木・石膏ボード・壁紙・金属系サイディング・けい酸カルシウム板などに
サンプラービット20mmAセメント系
エクセン¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷アスベストコアサンプラー専用ビットです。Aタイプ/セメント系、モルタル・セメント・下地調整剤・スレート板・石膏ボード・ALC・窯業系サイディング・押出成形セメント板・けい酸カルシウム板などに
アスベストコアサンプラー
エクセン¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷アスベストコアサンプラーACSは、石綿含有建材の事前調査において、ハンマーやタガネで建材を削り取っていた作業を、安全でスピーディー、正確に行える工法を実現しました。集塵機能により粉じんを抑制し、拡散リスクを解消。電動工具を使用することにより、調査の迅速化と効率的な作業が可能となりました。また、層構造を保ったままコア状の試料採取が可能なため、分析時間の短縮、効率化に貢献します。セット内容飛散防止カバー、集塵シャンク、位置決めガイドプレート、集塵機接続アダプター、サンプラービット20mmA(ACS-B20A)、サンプラービット20mmB(ACS-B20B))、スパナ(22・24)、タガネドライバー推奨適合工具インパクトドライバー(18V以上)
集じんシステムDX17
マキタ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷HR011G用集じんシステム。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。
吸じんカバー
BOSCH(ボッシュ)¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷ディスクグラインダーGWS18V-180Pに取り付け、集じん機と接続することでコンクリート切断時の吸じんが可能です。工具不要で簡単に脱着できます。用途コンクリート切断時の吸じん適合機種ディスクグラインダーGWS18V-180P質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×135×81最大切込深さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
M18 FHAFOH16用集塵ノズル (3個パック)
ミルウォーキーツール¥7,998税込¥8,7981個(3パック)7日以内出荷適合機種:M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16 )。M18 FHAFOH16専用交替集塵ノズル適合機種M18 FUEL(TM) 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル (M18 FHAFOH16)
耐熱エコホース
十川産業¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。用途食品・飲料水搬送に。仕様許容曲げ半径:76(mm以上)トラスコ品番119-3456材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)25使用圧力(MPa)0.7外径(mm)26内径(mm)19
バキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МL
ニルフィスク¥1,898税込¥2,0881本当日出荷業務用クリーナー用途汚れに泡をスプレーでき、バキュームクリーナーの表面や内部コンテナ内も液だれしにくく、効率よく洗浄できますトラスコ品番701-7021