カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マキタ(256)
- BOSCH(ボッシュ)(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(51)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- 三京ダイヤモンド工業(28)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 精和産業(11)
- コバルテック(8)
- SHINKO(新興製作所)(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- エスコ(4)
- スイデン(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- ツボ万(4)
- ナカヤ(4)
- SK11(4)
- ETG(4)
- EARTH MAN(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホース
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W適合本体VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅56×高さ320×奥行48mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)28×35ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51Wホース外径(Φmm)46
SDS-plus ハンマードリル用集じんカップ
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番819-0291適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-18シリーズ、GBH 2-22シリーズ、GBH 2-23シリーズ(REAを除く)、GBH2-26シリーズ、GBH 2-28シリーズ、GBH 3-28DRE型、GBH 4-32DFR型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-LI型、GBH 18V-ECシリーズ、GBH 36Vシリーズ適合ビット全長160~210mmアズワン品番65-1991-93
電動工具接続用ホース
マキタ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合機種(集じん機)電動工具接続時のアタッチメントとしてラバースリーブ18-21〔192202-3〕の代わりに使用できます(450(P)・451(P)・421S(P)は除く)タイプ口元テーパー式長さ(m)2.5ホース内径(Φmm)19
ノズルアッセンブリA
マキタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷乾式用適合機種VC8600D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
集塵テーブル
PROXXON(プロクソン)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷用途木工、金工作業時の切り屑の集塵付属品専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド寸法(mm)250×295×125質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)13RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワ用曲がりノズル
大塚刷毛製造¥989税込¥1,0881セット翌日出荷既製品のノズル先端角度を変えられるブロワ用曲がりノズルセット。ブロワの先端に装着し簡単に風向きを変える事が出来ます。先端が曲がることで高所のブロワも楽々。ゴミを飛ばす向きもコントロールしやすくなります。ノズルの角度を45°と90°に変えられます。材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)約23~約25 対応
自吸キット(バルブ式)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。材質樹脂全長(m)3
バキュームクリーナー用延長管セット
SHINKO(新興製作所)¥1,498税込¥1,6481袋(2本)4日以内出荷新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です用途長さ約480mmの延長管です。2本セットです適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S、VAC-920
充電式サイクロンクリーナーSCL用 交換用フィルター
工進¥999税込¥1,0991個当日出荷工進充電式サイクロンクリーナーSCL-1820用の交換用フィルター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用としてアズワン品番64-9481-22
集じんカップセット品
マキタ¥1,898税込¥2,0881台当日出荷集じんカップセット品のみで使用できます。 コンクリートの上向き穴開け時に粉じんをキャッチ。適合品番HR140D/166D、HR170D/171D
コードインホースDX
マキタ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)28