40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続全長(mm)70
  • 集じんアダプタ(トリマ用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんアダプタ(トリマ用)

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合機種TRE-60V、MTR-42
  • アダプタ H2 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ H2 集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • 集じんアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    集じんアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    適合機種TBS-80ホース接続径(Φmm)(外径)38、(内径)30
  • 自己集じんアダプタ(100mm)(カップホイール用) HiKOKI(ハイコーキ)

    自己集じんアダプタ(100mm)(カップホイール用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    付属品専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタトラスコ品番767-8215
  • コンクリート穴あけ用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    コンクリート穴あけ用吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリーナーと接続し、壁に吸いつけて使用。
  • 集じんアダプタC HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんアダプタC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等備考カッター用アズワン品番64-7053-92
  • 吸塵アダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸塵アダプター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番732-5878本体質量(g)33
  • クリ~ン太くん自己集じんタイプ アダプタ100mm 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くん自己集じんタイプ アダプタ100mm

    三京ダイヤモンド工業
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDS MAX用集塵アダプター ミルウォーキーツール

    SDS MAX用集塵アダプター

    ミルウォーキーツール
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    SDS MAX専用集塵アダプター。6mmから70mm径までのドリルビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
    付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
  • ホースアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    ホースアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    粉じんのないクリーンな作業に(集じん機の取付に必要です。)
    適合機種HL-6Aホース接続径(Φmm)38
  • ペーパー取付アダプター BOSCH(ボッシュ)

    ペーパー取付アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    適合品番PEX260AE型用
  • 集じんアダプタ(自己集じんタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんアダプタ(自己集じんタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-7731適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
  • 吸じんアダプターTE600用 BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプターTE600用

    BOSCH(ボッシュ)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での溝掘り時の吸じんに最適です。
    用途木材の加工・溝掘り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の溝加工用吸じんアダプター
  • ホースアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ホースアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番732-5291
  • ホースシステムアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ホースシステムアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-6432材質樹脂製
  • 吸塵アダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸塵アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1個
    47日以内出荷
    トラスコ品番732-6491本体質量(g)75
  • 吸塵アダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸塵アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    本体質量(g)400トラスコ品番732-6980適合本体PMR500
  • 集じん機ホースアダプタ Panasonic(パナソニック)

    集じん機ホースアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合EZ4542専用
  • 面取りアダプターTE600用 BOSCH(ボッシュ)

    面取りアダプターTE600用

    BOSCH(ボッシュ)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での面取り加工時の吸じんに最適です。
    用途木材の加工・面取り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の面取り加工用吸じんアダプター
  • 集じん機アダプター EZ4550用 Panasonic(パナソニック)

    集じん機アダプター EZ4550用

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    適合機種EZ4550
  • コアドリル用集塵アダプター ミルウォーキーツール

    コアドリル用集塵アダプター

    ミルウォーキーツール
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    MX FUEL 152mm コアドリル専用集塵アダプター。152mm径までのコアビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
    付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリングビット寸法(mm)最大穴開けビット:152
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。
    用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん質量(g)1120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5
  • M18 32mm D ハンドル集じんアダプター ミルウォーキーツール

    M18 32mm D ハンドル集じんアダプター

    ミルウォーキーツール
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 AUTOPULSEフィルター清掃機構 小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能 大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能 容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能 接続後はハンマードリルより給電 コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
    付属品ダストノズル(S/L)適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP長さ(mm)最大穴開けビット:260質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18 (ハンマードリルから供給)最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32ストローク長(mm)203穴あけ可能板厚(mm)203
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    GBH18V-28DCと連動して吸じんが可能。4-28mmΦと幅広い穴あけに対応可能。フィルター洗浄機構。HEPAフィルター内蔵
    用途コンクリート穴あけ時の吸じん(GBH18V-28DC専用)容量吸じん容量:6mmΦ×50mmで210穴分質量(g)800付属品ダストカップ対応穴径4-16mm用、対応穴径16-28mm用、延長アダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×191×80使用可能長さ(mm)ドリルビット最大全長:265(166mm以上時は付属の延長アダプターを使用)、ドリルビット有効長:100RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)穴あけ径:4~28
  • M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール

    M18 32mm 集じんアダプター

    ミルウォーキーツール
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
    質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm) コンクリート32厚さ(mm)203(最大穴あけ)付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
  • M18 26mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール

    M18 26mm 集じんアダプター

    ミルウォーキーツール
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX) 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
    質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18有効長(mm)最大152穿孔径(mm)最大16~26ビット取付長さ(mm)最大210穿孔長(mm)最大152付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します。 ハンマードリルの吸じん作業に最適です。
    用途ハンマードリルの吸じん作業用トラスコ品番213-6992適合機種GBH2-26/28(F)、GBH18V-26Dセット内容アダプター本体のみ材質ポリアミド樹脂(PA)質量(kg)1.7アズワン品番65-2007-64
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハンマードリル用アクセサリートラスコ品番859-4169
  • SDS-plus ハンマードリル用吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDS-plus ハンマードリル用吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番783-4977適合機種【SDS-plusハンマードリル】GBH 2-26シリーズ・GBH 2-28シリーズ・GBH 3-28DRE型、【SDS-plusバッテリーハンマードリル】GBH 18V-EC型・GBH 18V-ECN型・GBH 36Vシリーズ最大穴あけ径(Φmm)16(有効長120まで)、82(大口径アダプター使用時)
  • キュウジンアダプター BOSCH(ボッシュ)

    キュウジンアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様GST質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50.6×58.7×58.5
  • 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    刃長(mm)-本体質量(g)21刃幅(mm)-
  • 段付きアダプター BOSCH(ボッシュ)

    段付きアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番732-5339接続49Φ35Φ
  • マイクロフィルター アダプター BOSCH(ボッシュ)

    マイクロフィルター アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    仕様PBSトラスコ品番732-6335質量(g)42パッケージサイズ(mm)67×110×100
  • カップホイール用集じんアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    カップホイール用集じんアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤモンドカップホイール平面研削用にご使用ください。
    適合125mm用トラスコ品番767-8223タイプ自己集じん
  • GST90BE/N用 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)

    GST90BE/N用 吸じんアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GST 90BE/N
  • 吸塵アダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸塵アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)42パッケージサイズ(mm)70L×40W×105H
  • 吸塵アダプター BOSCH(ボッシュ)

    吸塵アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷

掃除/集塵』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機アダプター特集
おすすめ人気ランキング
アダプタ(掃除/集塵)