カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マキタ(256)
- BOSCH(ボッシュ)(109)
- 京セラインダストリアルツールズ(51)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- 三京ダイヤモンド工業(28)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 精和産業(11)
- コバルテック(8)
- ミルウォーキーツール(6)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- エスコ(4)
- スイデン(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- ツボ万(4)
- ナカヤ(4)
- SK11(4)
- ETG(4)
- EARTH MAN(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 掃除/集塵

メインフィルター
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ボッシュクリーナー用パーツです。トラスコ品番732-6904適合機種GAS25質量(g)600品名メインフィルターアズワン品番65-1945-98
フレキシブルホースセット
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDXセット内容ホース1m、スキマノズル
ハイブリッド式集塵アダプター トルネード
ナカヤ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新開発のスライド式カッター交換システムを採用。 グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム) 接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン) 螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ本体質量(g)約520対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ切込深さ(mm)5~23面取りカッター径(mm)105ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
クリ~ン太くん研削用 ブラシセット
三京ダイヤモンド工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ブラシは取り外し可能で、消耗時には別途お買い上げ頂き交換する事ができます。 柔らかブラシが研削面の段差にも柔軟に対応RoHS指令(10物質対応)対応
糸巻きカートリッジフィルター
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781箱(50本)当日出荷独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。用途純水、超純水製造工程の1次ろ過に。Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。各種工業用水の清浄ろ過に。トラスコ品番721-7180材質ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250ろ過精度(μm)10常用温度(℃)最高60外径(mm)61内径(mm)30
ホースリール グリス用
ヤマダコーポレーション¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷グリス用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-5852使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体グリス設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8・G1/4(ALワッシャー付)先端金具ホース:G3/8ユニオンメスシート
散水用ホース さらさらホースアドバンスカットブルー
三洋化成¥26,980~税込¥29,678~1箱(10本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷従来のホースよりベト付きを抑えます(メーカー比3倍)。表面がさらさらして、ホースどうしがつきにくいです。ねじれにくい糸編み構造です。藻の発生を防ぐ中黒ホースです。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具に。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.82(環境温度23℃時)外径(Φmm)20
中空糸膜フィルタ
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。トラスコ品番558-7299形状中空糸膜フィルタ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)
交換用耐火花性ソフトホース
TRIENS¥19,980~税込¥21,978~1本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
交換用耐スパッタホース (継手専用) ZR
TRIENS¥27,980税込¥30,7781本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6177セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質難燃性塩化ビニル(ホース外層)色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
ホースリール エア用
ヤマダコーポレーション¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
110H-3M 耐油ホース3M
ヤマダコーポレーション¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000
吸じんアダプターTE600用
BOSCH(ボッシュ)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での溝掘り時の吸じんに最適です。用途木材の加工・溝掘り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の溝加工用吸じんアダプター
面取りアダプターTE600用
BOSCH(ボッシュ)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷GKF18V-8用システムアクセサリー。_x000D_。トリマーアタッチメントTE600着用での面取り加工時の吸じんに最適です。用途木材の加工・面取り時に排出される粉じんの吸引仕様GKF18V-8用トリマーアタッチメントTE600使用時の面取り加工用吸じんアダプター
集じんシステムDX17
マキタ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷HR011G用集じんシステム。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。