115件中 81115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコード 日東工器

    ストレートコード

    日東工器
    4,598税込5,058
    1本
    翌日出荷
    ストレート形状の電源コード(2m)
    適合機種DLV7102/7202/8102/8202シリーズコード長さ(m)2
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。
    用途デルボコントローラー付属品接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個適合機種DLV7300シリーズ質量(kg)0.36出力2次側/36VDC、2A入力電圧(V)AC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×42×118制御機能オートストップ
  • 専用コード 日東工器

    専用コード

    日東工器
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    用途DLV7400AシリーズとコントローラーDLC1213A-ENB 接続用専用コード
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    オートストップ制御、ソフトスタート、回転速度可変機能、静電対策を備えたコントローラーです。
    用途デルボコントローラートラスコ品番814-8055質量(kg)2.3入力電圧(V)AC100機能オートストップ、ソフトスタート、速度可変、静電対策
  • フットスイッチ Ass'y 日東工器

    フットスイッチ Ass'y

    日東工器
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途ハンディーセルファー用別売フットスイッチ適合機種E25-0615、E55-0619A
  • 中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付 京セラインダストリアルツールズ

    中継コード10m(オス・メス)メタルコンセント付

    京セラインダストリアルツールズ
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
  • エコグランデ用スピードコントロールフットペダル アルゴファイルジャパン

    エコグランデ用スピードコントロールフットペダル

    アルゴファイルジャパン
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
    セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60寸法(mm)110×170×60質量(g)530コード長さ(m)1.8
  • 接地アダプタ マキタ

    接地アダプタ

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワイヤ、クリップ付適合ポッキンプラグ(A-13150)
  • 高周波インバーター電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバーター電源

    日本電産テクノモータ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
    入力側電圧3相交流200~240V入力周波数(Hz)50Hz60Hz出力電圧(V)3相交流200~240Vインバータ方式正弦波近似PWM方式許容電圧変動±10%以下冷却方式冷却ファン質量(kg)6.5コード長さ(m)3出力周波数(Hz)400Hz仕様電源ON・OFFスイッチ
  • 高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ

    高周波インバータ電源

    日本電産テクノモータ
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    低騒音・低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。 防じん構造により故障知らずです。
    コード長さ(m)3仕様運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)、電源ON・OFFスイッチ
  • 専用コントローラー キリウス

    専用コントローラー

    キリウス
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    100-241Vのフリーボルテージ。本体が小型軽量のため場所を取らず吊り下げも可能です。
    用途HFB-500シリーズ用コントローラー仕様Hi/Low 2段切替質量(g)250外形寸法(mm)145×60×35二次側出力DC 20/32V入力電源AC 100-240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブ エスコ

    50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AH-50
  • 100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル エスコ

    100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AH-100
  • スピードコントローラスパッタ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラスパッタ

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型スピードコントローラ。火花の環境で使用な可能なカバー、キャップ付き。
  • パワーパック Ver3 Minimo

    パワーパック Ver3

    Minimo
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトに進化したパワーパックです。
    トラスコ品番611-1835幅(mm)110高さ(mm)120奥行(mm)220入力電圧範囲(V)AC230V±5%(50/60Hz)
  • バッテリーケーブル(GSP-400FT用)GSP400FT-75 ガステック

    バッテリーケーブル(GSP-400FT用)GSP400FT-75

    ガステック
    8,598税込9,458
    1本
    25日以内出荷
    自動ガス採取装置GSP-400FTと外部電池を接続します。
    用途-トラスコ品番248-2489
  • サプレッサー HAKKO(白光)

    サプレッサー

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    オプション
    用途-トラスコ品番111-4147RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24 LAMP(スガツネ工業)

    コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
  • PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943) FESTOOL

    PLUGーIT電源コード 4m 100V(203943)

    FESTOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    FESTOOLロテックスRO125FEQ、ダブルアクションサンダーETS150EQ、ドミノDF500Q用の電源コードです。
    付属品4mPlug itケーブルトラスコ品番582-3181適合機種RO125FEQ、 ETS150EQ、 DF500Q
  • ACアダプター LAMP(スガツネ工業)

    ACアダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    出力電圧がDC24VのACアダプターです。出力電流が2.1Aの高出力タイプです。トラッキング防止機能付きです。
    用途各種産業機器。トラスコ品番824-6781材質プラステック定格消費電力50WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニエイト用フットコントローラ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト用フットコントローラ

    リューター(日本精密機械工作)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    適合機種LEC-900機能無段変速、ON OFF切換、オートクルージング(定速運転)
  • ミニライトパワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニライトパワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)850電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×125×70定格入力(W)10
  • 接続ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    接続ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    適合品番PML LIH
  • BL36120A用アダプタ マキタ

    BL36120A用アダプタ

    マキタ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • トランス マキタ

    トランス

    マキタ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 電圧切替スイッチ マキタ

    電圧切替スイッチ

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • フットスイッチスタンド マキタ

    フットスイッチスタンド

    マキタ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種2031SC、2030SC、2034C
  • PE-2010用キャブタイヤコード 京セラインダストリアルツールズ

    PE-2010用キャブタイヤコード

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    適合機種PE-2010
  • スピードコントローラー用ヒューズ RELIEF

    スピードコントローラー用ヒューズ

    RELIEF
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • DCスピードコントロールスイッチ HiKOKI(ハイコーキ)

    DCスピードコントロールスイッチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    適合FDS-12DVC(2SSK) 旧仕様
  • コードレスドライバドリル用プッシュスイッチ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル用プッシュスイッチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • フットスイッチ Ass'y 日東工器

    フットスイッチ Ass'y

    日東工器
    21,980税込24,178
    1セット
    8日以内出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • スイッチコード Ass'y 日東工器

    スイッチコード Ass'y

    日東工器
    7,998税込8,798
    1セット
    翌日出荷から5日以内出荷
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • ポッキンゴムプラグ マキタ

    ポッキンゴムプラグ

    マキタ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    アースピンが倒れるので二極コンセントでも、二極+アース付コンセントでも差込み可能です。接地極付プラグの取替用として最適です。接地アダプタを使用する必要はありません。
    仕様取替用電流(A)15電源(V)125
  • コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用) HiKOKI(ハイコーキ)

    コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
電源/コントローラー