5ページ目: 研磨/研削用部品

483件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンスパナ Φ125/Φ150mm用 BOSCH(ボッシュ)

    ピンスパナ Φ125/Φ150mm用

    BOSCH(ボッシュ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GWS 750-125、GWS7-125(T)、GWS 12-125CI
  • 安全君(集塵たいぷ) 友定建機

    安全君(集塵たいぷ)

    友定建機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
    用途ディスクグラインダー用安全カバー付属品1500mmホース材質スチール
  • バイスホルダー 日東工器

    バイスホルダー

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    市販のセラミック砥石など板状の砥石も取付できます。
    用途マイクロエアーハンド用バイスホルダー適合機種MAH-05、MAH-16取付可能寸法(mm)砥石(最大)/厚さ3.5×幅20
  • FSV12SG用 パンチプレート HiKOKI(ハイコーキ)

    FSV12SG用 パンチプレート

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 4型ジスク用接続カップリング サンフレックス

    4型ジスク用接続カップリング

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。
    仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
  • シュー6 日東工器

    シュー6

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種B-10N
  • 6mmアタッチメント NSK(ナカニシ)

    6mmアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
    付属品標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)標準装備付属品 スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)トラスコ品番297-5238質量(g)210
  • 電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリ6SubAssy 日東工器

    電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリ6SubAssy

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合電動ベルトン EB-10A用適合ベルト幅(mm)6
  • 電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリシャフト6 日東工器

    電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリシャフト6

    日東工器
    369税込406
    1個
    欠品中
    適合電動ベルトン EB-10A用
  • カーボンブラシ ASSY(2個入) 日東工器

    カーボンブラシ ASSY(2個入)

    日東工器
    789税込868
    1セット
    当日出荷
  • アイシールド HiKOKI(ハイコーキ)

    アイシールド

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
  • 電気ディスクグラインダ用部品 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ用部品

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合本体PDH-180C (100V)部品名称ラバーパット
  • ミニエイト モータ リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト モータ

    リューター(日本精密機械工作)
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    超精密マイクログラインダー。先端工具の脱着がセットリングを回すことによりワンタッチで行えます。(HW-75、HY-76、HY-87、BS-12、RE-06を除く)。ハンドピースとモーターの脱着がロックリング方式によりワンタッチで行えるため、素早いハンドピースの交換が可能です。6種類のモーターは手元のスイッチの搭載によってクイックスタート、ストップが可能となりました。作業内容や装着する先端工具の特性によって重量、回転数、トルク等重視される項目に応じたモーターの選択が可能です。
  • ベースプレート BOSCH(ボッシュ)

    ベースプレート

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)113パッケージサイズ(mm)93×17×185
  • ゼムマイクロータ用部品 ゼム

    ゼムマイクロータ用部品

    ゼム
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクグラインダ用スパナ パオック

    ディスクグラインダ用スパナ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナです。
    用途ディスクグラインダ用の砥石交換用スパナとして適合機種DG-100SPA、DGSA-100材質本体/スチールピッチ(mm)20
  • セラミック研磨ベルト TOUGH-RED NCA

    セラミック研磨ベルト TOUGH-RED

    NCA
    1,998税込2,198
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。
  • エスパート500用トルクタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    エスパート500用トルクタイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軸径6mmの先端工具が使用できます。工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。
    付属品コレット6mm、スパナ10×10mm、棒レンチ仕様エスパート500用トルクタイプアタッチメントトラスコ品番463-0645全長(mm)75外径(mm)Φ22.4
  • エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100 NSK(ナカニシ)

    エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100

    NSK(ナカニシ)
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。ストローク幅調整0~6mmです。往復回数(可変)0~7600回/分です。
    用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)仕様エスパート500用 ラスターアタッチメントトラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T
  • コレット CHHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHHグループ

    NSK(ナカニシ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    コレットです。ナカニシ マイクログラインダ用アクセサリです。
    全長(mm)33.9
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    高周波グラインダΦ100・125用のサイドハンドルです。
  • サンディングペーパー125用 SHINKO(新興製作所)

    サンディングペーパー125用

    SHINKO(新興製作所)
    479税込527
    1袋
    4日以内出荷
    変速ランダムサンダー用サンディングペーパー。
    用途木製品・金属品・プラスチック製品などの研磨作業に。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×1×125入数5枚
  • アジャストロックレンチ スパナ付 BIGMAN(ビッグマン)

    アジャストロックレンチ スパナ付

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグラインダー先端パーツの脱着に。ピン穴の中心幅が10~30mmまで使用可能となっています。ピン穴4mm以上の各メーカーのディスクグラインダーに対応しています。
    用途ディスクグライダー先端パーツの着・脱用に。付属品12×14スパナ付仕様ピンの長さ(mm):5寸法(mm)190×40×25シルバー/レッド質量(g)195使用範囲ピン径:4Φ●軸間距離:10~30mm
  • トルネード ナカヤ

    トルネード

    ナカヤ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
    用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
  • ミニリフター ナカヤ

    ミニリフター

    ナカヤ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
    用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。材質高さ(mm)(押し上げ)4~55耐荷重(N)590移動量(mm)(左右移動幅)各15
  • 自動カンナ用集じんアダプタ パオック

    自動カンナ用集じんアダプタ

    パオック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    自動カンナ用の集じんアダプタです。
    用途自動カンナ用の集じんアダプタに適合集じん機:VCC-15PC、VCC-30RP、NVC-20L適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:EDPM本体質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×2
  • 自動カンナ用集じんパイプ パオック

    自動カンナ用集じんパイプ

    パオック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    自動カンナ用の集じんパイプです。
    用途自動カンナ用の集じんパイプに付属品ねじ×2、ワッシャー×2適合機種APM-330PA、PP-330材質本体:ABS本体質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×65×150パイプ径(Φmm)内径58×外径65RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンパット BOSCH(ボッシュ)

    キッチンパット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤が染み込んでいるのですぐにそのまま使用可能 マジックテープでワンタッチ装着
    用途調理器具・シンクなどの汚れ除去セット内容パッド×3個直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63
  • フリーロックナットレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    フリーロックナットレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    ディスクグライダーのロックナットの脱着に
    用途10~30mm対応の可変式です。材質S45C全長(mm)185表面処理ブラックフィニッシュピン長さ(mm)5色(グリップ)
  • サンディングスリーブ TRITON

    サンディングスリーブ

    TRITON
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ
    粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
  • マルチオシュレーター替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    石膏ボードなどの切断、スイッチボックスの開口作業に(MBC-100専用替刃)
  • コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密ハンドグラインダー L-6用コレットチャック。
    適合機種L-6
  • サンワ・ワンタッチジョイント 三和研磨工業

    サンワ・ワンタッチジョイント

    三和研磨工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ハンドポリシャーきららとの脱着を容易にします。
    用途ハンドポリッシャーきららときららワンタッチを接続するための専用のジョイントです。使用機械きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
  • クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用) 三京ダイヤモンド工業

    クリ~ン太くんサンディングディスク用自己集じんタイプ(ハイコーキ用)

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
    用途塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんにトラスコ品番121-9231セット内容サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ材質強化プラスチック他質量(kg)1.8使用工具日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100Hアズワン品番64-8481-36
  • ドレメル レンチ DREMEL(ドレメル)

    ドレメル レンチ

    DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    439税込483
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280のMT-10専用パーツ仕様サンディングペーパー粒度#60、80、120アズワン品番64-3674-84
  • DGSA-100用ソフトパッド パオック

    DGSA-100用ソフトパッド

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。
    用途変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。適合機種DG-100SPAねじ径取付:M10×P1.0本体寸法(mm)100×38取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)12000
  • DG-100SPA用カーボンブラシ パオック

    DG-100SPA用カーボンブラシ

    パオック(1件のレビュー)
    599税込659
    1組(2個)
    当日出荷
    ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシです。
    用途ディスクグラインダDG-100SPA用のカーボンブラシとして。適合機種DG-100SPA寸法(mm)9×6×10
  • 中口径ブレード用リング(ピタットリング) H&H

    中口径ブレード用リング(ピタットリング)

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    振れを抑える「ピタッとリング」
  • オフセットベースセット品 マキタ

    オフセットベースセット品

    マキタ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷

研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨/研削用部品