絞り込み
ブランド
- yamato(ヤマト)
- 日本電産テクノモータ(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 日東工器(2)
- マキタ(2)
- 友定建機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- JEIO TECH(1)

レベリングフット LF-16120(M16)
yamato(ヤマト)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した振動を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1897材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)120質量(g)200ねじピッチ(mm)2.0底径(Φmm)60ねじ山(mm)M16×70
レベリングフット LF-0863(M8)
yamato(ヤマト)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷機構学に基づいたシンプルな構造です。 ローメンテナンスで気軽にしようできる汎用パーツフィーダです。 板ばねの位置、取り付け角度の独自開発により、安定した新堂を確保できます。 豊富な機種と多様な配列方式で、一般微小部品から大形、重要部品まで幅広く対応できます。用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1896材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)63質量(g)40ねじピッチ(mm)1.25底径(Φmm)40ねじ山(mm)M8×40
レベリングフット LF-0631(M6)
yamato(ヤマト)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷パーツフィーダから搬送されてきたワークを、水平方向に搬送し、次のコーナーの自動機器へ供給するための直進振動機です。 調整が容易で、安定した動作でスピーディーに移送します。 高効率の重量配分能力を発揮して、スムーズに、スピーディーに搬送します。 据付や一きめ等の調整が簡単で、取扱いが容易です。 長期にわたり安定した動作を保ち、ムラのない一定の速度が得られます。用途高さ調整用の足としてトラスコ品番852-1895材質シャフト部:軟鋼線材、ベース:NBR高さ(mm)31質量(g)20.8ねじピッチ(mm)1.0底径(Φmm)25ねじ山(mm)M6×14
ハンドル(M8) YT-08T
yamato(ヤマト)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷トラスコ品番852-2004材質NBR幅(mm)26高さ(mm)41質量(g)42奥行(mm)134適合ボルト径M8
ハンドル(M6) YT-06T
yamato(ヤマト)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷トラスコ品番852-2003材質NBR幅(mm)24高さ(mm)45質量(g)45奥行(mm)193適合ボルト径M6
ハンドル(M4) YT-04T
yamato(ヤマト)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷トラスコ品番852-2002材質NBR幅(mm)29高さ(mm)39質量(g)40奥行(mm)170適合ボルト径M4